Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC AH630 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél | AG6RNR 46C609

ENERPAC AH630 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél

Raktáron
Tétel: AG6RNR Modell: AH630Kereszthivatkozás: 46C609
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
€117.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló
AnatómiaFérfi fele
A méret2.61 "
B mérete1.72 "
C. mérete1/4 "NPTF
D dimenzió0.87 "
E méret0.81 "
F méret0.75 "
G dimension0.57 "
befejezKrómozott
Max. Áramlási sebesség462 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezA méretB méreteMax. Üzemi nyomásC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
ENERPAC AH650 normál hidraulikus csatlakozó, dugasz fél, 1/4 hüvelykes NPT | AE6THB 5UXE4 AH650Fényes--5000 psi----€106.47
ENERPAC AH654 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél | AE6THC 5UXE5 AH654Fényes--5000 psi----€124.64
ENERPAC AH604 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél | AG6RNQ 46C608 AH604Krómozott3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€115.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC AH630 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél
€117.36 /Mértékegység