Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKSON C439 papírtábla, 8 hüvelyk, 0–250 fok. F, 0 - 0.25 fok. C, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AB2YDM 1PRV2

DICKSON C439 papírtábla, 8 hüvelyk, 0–250 fok F, 0 - 0.25 fok. C, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2YDM Modell: C439Kereszthivatkozás: 1PRV2
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
€113.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKör alakú papírdiagram
Diagram mérete (hüvelyk)8
Választék0 és 250 fok között F Vagy 0 és 0.25 fok között. C
Felvételi idő7 Day

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód4823400000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dickson C439 papírdiagram ideális a fagyasztók hőmérsékletének rögzítésére diagramrögzítővel. Ez a diagram a diagramrögzítőre van rögzítve a mért hőmérsékleti értékek kinyomtatására.

Jellemzők:

  • Mérhető hőmérsékleti tartománya 0 és 250 fok között van.
  • Akár 7 napon keresztül képes rögzíteni a hőmérsékleti értékeket.

Kompatibilis tartozékok:

  • Chart Recorders: A Dickson diagramrögzítők hőmérsékleti értékeket nyomtatnak ezekre a papírdiagramokra.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a Dickson papírdiagram hajlamos arra, hogy nedvesedjen és megsérüljön?

V. Bár ez a papírdiagram papírból készült, a diagramrögzítőbe való beszerelés után védett a kedvezőtlen körülményektől. A diagramrögzítő átlátszó polikarbonát fedéllel rendelkezik, amely megvédi a papírdiagramot a folyadék kiömlésével szemben a hőmérsékletrögzítés során.

Termékváltozatok

TermékekModellDiagram mérete (hüvelyk)VálasztékFelvételi időPkg. Menny.Ár
DICKSON C415 papírtábla, 8 hüvelyk, -20 és 120 fok között. F, 0–100% relatív páratartalom, 24 órás felvétel, 60 db-os csomag | AA8XQZ 1APB4 C4158-20-120 fok. F, 0 - 100% relatív páratartalom24 óra.60€111.56
DICKSON C417 papírtábla, 8 hüvelyk, -20 és 120 fok között. F, 0–100% relatív páratartalom, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AA8XRA 1APB5 C4178-20-120 fok. F, 0 - 100% relatív páratartalom7 Day60€113.28
DICKSON C436 papírtábla, 8 hüvelykes, 0–200 hatótávolság, 7 napos rögzítés, 60 db-os csomag | AA8XRB 1APB6 C43680 a 2007 Day60€113.28
DICKSON C456 papírtábla, 8 hüvelykes, 0–200 hatótávolság, 24 órás rögzítés, 60 db-os csomag | AA8XRC 1APB7 C45680 a 20024 óra.60€113.28
DICKSON C472 papírtábla, 8 hüvelyk, -20 és 50 fok között. C, 0–100% relatív páratartalom, 24 órás felvétel, 60 db-os csomag | AA8XRD 1APB8 C4728-20-50 fok. C, 0-100% relatív páratartalom24 óra.60€111.56
DICKSON C473 papírtábla, 8 hüvelyk, -20 és 50 fok között. C, 0–100% relatív páratartalom, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag | AA8XRE 1APB9 C4738-20-50 fok. C, 0-100% relatív páratartalom7 Day60€111.56
DICKSON C476 papírtábla, 8 hüvelyk, 40-110 fok. F, 0–100% relatív páratartalom, 24 órás felvétel, 60 db-os csomag | AA8XRR 1APD1 C476840-110 fok F, 0 - 100% relatív páratartalom24 óra.60€111.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKSON C439 papírtábla, 8 hüvelyk, 0–250 fok F, 0 - 0.25 fok. C, 7 napos felvétel, 60 db-os csomag
€113.28 /csomag