Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC AH604 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél | AG6RNQ 46C608

ENERPAC AH604 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél

Raktáron
Tétel: AG6RNQ Modell: AH604Kereszthivatkozás: 46C608

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€115.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló
AnatómiaFérfi fele
A méret3.09 "
B mérete2.53 "
C. mérete3/8 "NPTF
D dimenzió1.12 "
E méret0.94 "
F méret0.94 "
G dimension0.73 "
befejezKrómozott
Max. Áramlási sebesség462 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezA méretB méreteMax. Üzemi nyomásC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
ENERPAC AH650 normál hidraulikus csatlakozó, dugasz fél, 1/4 hüvelykes NPT | AE6THB 5UXE4 AH650Fényes--5000 psi----€106.47
ENERPAC AH654 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél | AE6THC 5UXE5 AH654Fényes--5000 psi----€124.64
ENERPAC AH630 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél | AG6RNR 46C609 AH630Krómozott2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€117.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC AH604 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél
€115.26 /Mértékegység