Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC AH654 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél | AE6THC 5UXE5

ENERPAC AH654 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél

Raktáron
Tétel: AE6THC Modell: AH654Kereszthivatkozás: 5UXE5
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
€124.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló
AnatómiaFérfi fele
befejezFényes
Max. Áramlási sebesség17 köb. in./min.
Max. Olaj áramlás17 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Dia Dia.1 / 4 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezA méretB méreteMax. Üzemi nyomásC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
ENERPAC AH650 normál hidraulikus csatlakozó, dugasz fél, 1/4 hüvelykes NPT | AE6THB 5UXE4 AH650Fényes--5000 psi----€106.47
ENERPAC AH604 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél | AG6RNQ 46C608 AH604Krómozott3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€115.26
ENERPAC AH630 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél | AG6RNR 46C609 AH630Krómozott2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€117.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC AH654 normál hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél
€124.64 /Mértékegység