ELOBAU 165ESK00J11 biztonsági érzékelő, M12, 8 pólusú kódolt A

Tétel: CL7NAJ Modell: 165ESK00J11
€515.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaKódolási változatFolyamatos ütésállóságHáz színeIP besorolásIsmétlési pontosságÜtésállóságÁr
ELOBAU 153ESK00J11 biztonsági érzékelő, M12 méretű, 8 tűs, kódolt, automatikus | CL7MRK 153ESK00J110.15 méterkódolt10g/16msSzürke, FeketeIP67Kevesebb, mint 0.5 mm30g/11ms€425.67
ajánlatkérés
ELOBAU 153ESK00K11-5 biztonsági érzékelő, 8 tűs, kódolt, automatikus, 5 m-es kábel | CL7MZE 153ESK00K11-51 méterkódolt10g/16msSzürke, FeketeIP67Kevesebb, mint 0.5 mm30g/11ms€363.09
ajánlatkérés
ELOBAU 153ESK00J31 biztonsági érzékelő, Pigtail M12, 8 tűs, Egyéni, Auto | CL7NAZ 153ESK00J310.15 méterEgyedi kódolású10 g/ 16 msSzürke, FeketeIP67Kevesebb, mint 0.5 mm30 g/ 11 ms€550.83
ajánlatkérés
ELOBAU 153ESK00J21 biztonsági érzékelő, M12-8 pólusú egyedi Edm | CL7NFY 153ESK00J210.15 méterEgyedülálló10 g/16 msSzürke, EzüstIP67/ IP6K9K0.5 mm30 g/11 ms€688.61
ajánlatkérés
ELOBAU 153ESK00K11 biztonsági érzékelő, 8 tűs, kódolt, automatikus, 1 m-es kábel | CL7NGG 153ESK00K111 méterkódolt10g/16msSzürke, FeketeIP67Kevesebb, mint 0.5 mm30g/11ms€330.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 165ESK00J11 biztonsági érzékelő, M12, 8 pólusú kódolt A
€515.06 /Mértékegység