ELOBAU 153ESK00J11 biztonsági érzékelő, M12 méretű, 8 tűs, kódolt, automatikus

Cikkszám: CL7MRK Modell: 153ESK00J11
€515.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működési frekvencia180 1/óra
Levegő nyomás860-1060 hPa
Kábelszínszürke
Kábel hossza0.15 méter
Kábel anyagPVC
KábeltípusLiYY
Case MaterialPolibutilén-tereftalát
Kódolási változatkódolt
Folyamatos ütésállóság10g/16ms
Szennyezettségi fok2
Free Zone50 mm
Biztosíték üzemi áram1A
Biztosíték Működési áramGyors
Ház színeSzürke, Fekete
Ház tervezésNégyszögletes
Hiszterézis2mm
IP besorolásIP67
LED kijelzőHárom Színes
Max. Soros csatlakozású érzékelők száma30
Max. Tárolási hőm.70 fok. C
Max. Áram kapcsolása a vezérlőkimeneten0.05A
Min. Szerelési távolság150 mm
Min. Működési hőmérséklet-25 fok C
Min. Tárolási hőm.-25 fok C
Min. Áram kapcsolása a vezérlőkimeneten0.4A
Min. Kapcsolási távolság0.5 mm
A szálok száma8
Fogyasztás24W
Bemenetenkénti energiafogyasztás275 mA
Névleges impulzusálló feszültség1000V
Névleges szigetelési feszültség50V
Névleges működési feszültség24V
Névleges kapcsolási távolság12 mm
Relatív páratartalom5 % és 85 % között
Ismétlési pontosságKevesebb, mint 0.5 mm
Biztonságos kikapcsolási távolság18 mm
Biztonságos kapcsolási távolság8 mm
Ütésállóság30g/11ms
Méret26 mm x 36 mm x 13 mm
Készenléti késleltetés1000 ms
Funkció indításaAutomatikus
Bekapcsolási késleltetés75 ms
Kapcsolási gyakoriság3 Hz
Kapcsolási elvElektronikus
TechnológiaRFID
Hasznosítási kategória12-AC/-13-DC
Feszültségesés0.75V

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaKódolási változatFolyamatos ütésállóságHáz színeIP besorolásIsmétlési pontosságÜtésállóságÁr
ELOBAU 153ESK00K11-5 biztonsági érzékelő, 8 tűs, kódolt, automatikus, 5 m-es kábel | CL7MZE 153ESK00K11-51 méterkódolt10g/16msSzürke, FeketeIP67Kevesebb, mint 0.5 mm30g/11ms€363.09
ajánlatkérés
ELOBAU 165ESK00J11 biztonsági érzékelő, M12, 8 pólusú kódolt A | CL7NAJ 165ESK00J11-------€425.67
ajánlatkérés
ELOBAU 153ESK00J31 biztonsági érzékelő, Pigtail M12, 8 tűs, Egyéni, Auto | CL7NAZ 153ESK00J310.15 méterEgyedi kódolású10 g/ 16 msSzürke, FeketeIP67Kevesebb, mint 0.5 mm30 g/ 11 ms€550.83
ajánlatkérés
ELOBAU 153ESK00J21 biztonsági érzékelő, M12-8 pólusú egyedi Edm | CL7NFY 153ESK00J210.15 méterEgyedülálló10 g/16 msSzürke, EzüstIP67/ IP6K9K0.5 mm30 g/11 ms€688.61
ajánlatkérés
ELOBAU 153ESK00K11 biztonsági érzékelő, 8 tűs, kódolt, automatikus, 1 m-es kábel | CL7NGG 153ESK00K111 méterkódolt10g/16msSzürke, FeketeIP67Kevesebb, mint 0.5 mm30g/11ms€330.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 153ESK00J11 biztonsági érzékelő, M12 méretű, 8 tűs, kódolt, automatikus
€515.06 /Mértékegység