ELOBAU 153ESK00K11-5 biztonsági érzékelő, 8 tűs, kódolt, automatikus, 5 m-es kábel

Tétel: CL7MZE Modell: 153ESK00K11-5
€439.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működési frekvencia180 1/óra
Levegő nyomás860-1060 hPa
Kábelszínszürke
Kábel hossza1 méter
Kábel anyagPVC
KábeltípusLiYY
Case MaterialPolibutilén-tereftalát
Kódolási változatkódolt
kontakt típusKimeneti kapcsoló jeleszköz
Folyamatos ütésállóság10g/16ms
EllenőrzésBármilyen
Áramfelvétel2.75 mA
Rögzítés típusaCsavar
Biztosíték üzemi áram1A
Biztosíték Működési áramGyors
Ház színeSzürke, Fekete
Ház tervezésNégyszögletes
IP besorolásIP67
LED kijelzőHárom Színes
Max. Működési hőmérséklet75 fok. C
Max. Tárolási hőm.70 fok. C
Max. Áram kapcsolása a vezérlőkimeneten0.05A
Min. Szerelési távolság150 mm
Min. Működési hőmérséklet-25 fok C
Min. Tárolási hőm.-25 fok C
Min. Áram kapcsolása a vezérlőkimeneten0.4A
Min. Kapcsolási távolság0.5 mm
Nem terhelő áram30 mA
Elektronikus vezérlőkimenetek száma1
Biztonsági bemenetek száma2
A szálok száma8
Fogyasztás24W
Névleges szigetelési feszültség50V
Névleges kapcsolási távolság12 mm
Relatív páratartalom5 % és 85 % között
Ismétlési pontosságKevesebb, mint 0.5 mm
Biztonságos kapcsolási távolság8 mm
Ütésállóság30g/11ms
Méret26 mm x 36 mm x 13 mm
Készenléti késleltetés1000 ms
Funkció indításaAutomatikus
Kapcsolási gyakoriság3 Hz
Kapcsolási elvElektronikus
TechnológiaRFID
Nyomaték a csavarok rögzítéséhez0.7 Nm
Hasznosítási kategória12-AC/-13-DC
Feszültségesés0.75V

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaKódolási változatFolyamatos ütésállóságHáz színeIP besorolásIsmétlési pontosságÜtésállóságÁr
ELOBAU 153ESK00J11 biztonsági érzékelő, M12 méretű, 8 tűs, kódolt, automatikus | CL7MRK 153ESK00J110.15 méterkódolt10g/16msSzürke, FeketeIP67Kevesebb, mint 0.5 mm30g/11ms€425.67
ajánlatkérés
ELOBAU 165ESK00J11 biztonsági érzékelő, M12, 8 pólusú kódolt A | CL7NAJ 165ESK00J11-------€425.67
ajánlatkérés
ELOBAU 153ESK00J31 biztonsági érzékelő, Pigtail M12, 8 tűs, Egyéni, Auto | CL7NAZ 153ESK00J310.15 méterEgyedi kódolású10 g/ 16 msSzürke, FeketeIP67Kevesebb, mint 0.5 mm30 g/ 11 ms€550.83
ajánlatkérés
ELOBAU 153ESK00J21 biztonsági érzékelő, M12-8 pólusú egyedi Edm | CL7NFY 153ESK00J210.15 méterEgyedülálló10 g/16 msSzürke, EzüstIP67/ IP6K9K0.5 mm30 g/11 ms€688.61
ajánlatkérés
ELOBAU 153ESK00K11 biztonsági érzékelő, 8 tűs, kódolt, automatikus, 1 m-es kábel | CL7NGG 153ESK00K111 méterkódolt10g/16msSzürke, FeketeIP67Kevesebb, mint 0.5 mm30g/11ms€330.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 153ESK00K11-5 biztonsági érzékelő, 8 tűs, kódolt, automatikus, 5 m-es kábel
€439.34 /Mértékegység