Tétel | Érzékelő |
Aktív felület | 1 |
Működési frekvencia | 180 1/óra |
Működtetés típusa | Tetszőleges |
Levegő nyomás | 860-1060 hPa |
Biztosított kikapcsolási távolság | 18 mm |
Biztosított kapcsolási távolság | 8 mm |
Kábelszín | szürke |
Kábel hossza | 0.15 méter |
Kábel anyag | PVC |
Kábeltípus | LiYY |
Nem szerelhető síkba | Igen |
Kódolási változat | Egyedülálló |
Csatlakozó mérete | M12 x 1 |
Csatlakozó típusa | 8 Pin |
Kapcsolatfelvétel | OSSD |
Folyamatos ütésállóság | 10 g/16 ms |
Cross-Short Detection | Igen |
Áramfelvétel | 2.75 mA |
Szennyezettségi fok | 2 |
Delta Tmax | 0.5 fok C/perc. |
Edm/Start bemenet | Igen |
Free Zone | 50 mm |
Biztosíték üzemi áram | 1A |
Ház színe | Szürke, Ezüst |
Ház tervezés | Négyszögletes |
Ház anyaga | PBT, PC |
Hiszterézis | 2mm |
Belső elektronikus biztosíték | Igen |
IP besorolás | IP67/ IP6K9K |
LED kijelző | Három Színes |
Max. Kábel hőm. Tartomány, fix telepítés | 80 fok. C |
Max. Kábel hőm. Hatótáv, Mozgás | 80 fok. C |
Max. Működési hőmérséklet | 70 fok. C |
Max. Tárolási hőm. | 70 fok. C |
Max. Áram kapcsolása a vezérlőkimeneten | 0.05A |
Min. Kábel hőm. Tartomány, Mozgás | -5 fok C |
Min. Kábel hőmérséklet-tartomány, fix telepítés | -30 fok C |
Min. Működési hőmérséklet | -25 fok C |
Min. Tárolási hőm. | -25 fok C |
Min. Áram kapcsolása a vezérlőkimeneten | 0.4A |
Minimális beépítési távolság (két érzékelő között) | 150 mm |
Minimális kapcsolási távolság | 0.5 mm |
Szerelési típus | Csavar |
Nem terhelő áram | 30 mA |
Elektronikus vezérlőkimenetek száma | 1 |
Elektronikus biztonsági kimenetek száma | 2 |
Biztonsági bemenetek száma | 2 |
A szálok száma | 8 |
Túlfeszültség | kategória II |
Polaritás felcserélés elleni védelem | Igen |
Fogyasztás | 24W |
Névleges impulzusálló feszültség | 1000V |
Névleges szigetelési feszültség | 50V |
Névleges működési feszültség | 24V |
Névleges kapcsolási távolság | 12 mm |
Készenléti késleltetés | 1000 ms |
Relatív páratartalom | 5 % és 85 % között |
Ismétlési pontosság | 0.5 mm |
Ütésállóság | 30 g/11 ms |
Rövidzárlat érzékelés | Igen |
Méret | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
Stabilizált Pelv/Selv tápegység | Kötelező |
Funkció indítása | Automatikus |
Szerkezet | Két csatornás |
Kapcsolási gyakoriság | 3 Hz |
Kapcsolási elv | Elektronikus |
Technológia | RFID |
Nyomaték a csavarok rögzítéséhez | 0.7 Nm |
Bekapcsolási késleltetés | 75 ms |
Hasznosítási kategória | 12-AC/-13-DC |
rezgés ellenállás | 10 Hz - 55 XNUMX Hz |
Feszültségesés | 0.75V |
Huzal keresztmetszet | 0.25 nm |