ELOBAU 153MSK00K1A-3 biztonsági érzékelő, NO/NO, 3 m kábel

Cikkszám: CL7MZZ Modell: 153MSK00K1A-3
€192.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Működtetés típusaFront
Biztosított kikapcsolási távolság10 mm
Biztosított kapcsolási távolság4 mm
Kábel hossza1 méter
Kábel anyagPVC
KapcsolatfelvételNEM NEM
Szennyezettségi fok3
Ház színeSzürke, Fekete
Ház tervezésNégyszögletes
Ház anyagaPBT, PC
IP besorolásIP67
LED kijelzőNem
Max. Működési hőmérséklet80 fok. C
Max. Kapcsolóáram0.2A
Max. Kapcsolóerő3W
Max. Kapcsolási feszültség28.8V DC
Min. Kábel hőm. Tartomány, Mozgás-5 fok C
Min. Kábel hőmérséklet-tartomány, fix telepítés-30 fok C
Min. Működési hőmérséklet-25 fok C
Min. Kapcsolási távolság0.5 mm
Min. Kapcsolási feszültség19.2V DC
A küldetés ideje években20 yrs.
Szerelési típusCsavar
A szálok száma4
Sorozatos ellenállás10 Ohm
Ütésállóság30g/11ms
Méret26 mm x 36 mm x 13 mm
Kapcsolási gyakoriság5 Hz
Kapcsolási elvMágneses
TechnológiaNád
rezgés ellenállás10 Hz - 55 XNUMX Hz
Huzal keresztmetszet0.25 nm

Termékváltozatok

TermékekModellIP besorolásBiztosított kikapcsolási távolságBiztosított kapcsolási távolságLED kijelzőMin. Kábel hőmérséklet-tartomány, fix telepítésMin. Működési hőmérsékletA szálok számaMéretÁr
ELOBAU 153MSK00H1H biztonsági érzékelő, NO/NC, Pigtail M12 Méret | CL7MPW 153MSK00H1HIP67--Egyszínű--25 fok C426 mm x 36 mm x 13 mm€194.04
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00H1A biztonsági érzékelő, NC/NC, Pigtail M12 Méret | CL7MQE 153MSK00H1AIP6710 mm4 mmNem-30 fok C-25 fok C426 mm x 36 mm x 13 mm€172.16
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1A-5 biztonsági érzékelő, NO/NO, 5m kábel | CL7MQU 153MSK00K1A-5IP6710 mm4 mmNem-30 fok C-25 fok C426 mm x 36 mm x 13 mm€172.26
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1G-3 biztonsági érzékelő, NO/NC, 3m kábel | CL7MUU 153MSK00K1G-3--------€158.76
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1G-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5m kábel | CL7MVB 153MSK00K1G-5--------€172.26
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1B-5 biztonsági érzékelő, 5 m-es kábel, 4 vezetékes Led | CL7MWH 153MSK00K1B-5--------€194.25
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1A biztonsági érzékelő, NO/NO, 1m kábel | CL7MXB 153MSK00K1AIP6710 mm4 mmNem-30 fok C-25 fok C426 mm x 36 mm x 13 mm€145.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 153MSK00K1A-3 biztonsági érzékelő, NO/NO, 3 m kábel
€192.10 /Mértékegység