A Működtetés típusa: Front , Kábel anyaga: PVC , Nem szerelhető síkba: Igen , A ház anyaga: Polibutilén-tereftalát , Csatlakozó típusa: 4 Pin , Vezérlés: Elülső , Szennyezettségi fok: 3 , Detent Present: Nem , Rögzítés típusa: Csavar , Lakástervezés: Négyszögletes , Max. Kábel hőm. Tartomány, fix telepítés: 80 fok. C , Max. Kábel hőm. Hatótáv, mozgás: 80 fok. C , Max. Tárolási hőmérséklet: 80 fok. C , Max. Kapcsolóáram: 0.2A , Max. Áram kapcsolása leddel: 0.01A , Max. Kapcsoló teljesítmény: 3W , Max. Kapcsolási feszültség: 28.8V DC , Min. Kábel hőm. Hatótáv, mozgás: -5 fok C , Min. Tárolási hőmérséklet: -25 fok C , Min. Kapcsolási távolság: 0.5 mm , Min. Kapcsolási feszültség: 19.2V DC , Minimális kapcsolási távolság: 0.5 mm , A küldetés ideje években: 20 yrs. , Rögzítési típus: Csavar , Pinek száma: 4 , Lehetséges működtetők: 153 MB001 , Sorozat ellenállás: 10 Ohm , Sokk ellenállás: 30g/11ms , Szerkezet: Két csatornás , Kapcsolási kapacitás Max.: 3W , Kapcsolási frekvencia: 5 Hz , Kapcsolási elv: Mágneses , Technológia: Nád , Rezgésállóság: 10 Hz - 55 XNUMX Hz , Huzal keresztmetszete: 0.25 nm