ELOBAU 153MSK00H1H biztonsági érzékelő, NO/NC, Pigtail M12 méret

Cikkszám: CL7MPW Modell: 153MSK00H1H
€234.79 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő
Kábel hossza0.15 méter
Kábel anyagPVC
Case MaterialPolibutilén-tereftalát
kontakt típusÍGY
EllenőrzésElülső
Szennyezettségi fok3
Rögzítés típusaCsavar
Ház színeSzürke, Fekete
Ház tervezésNégyszögletes
IP besorolásIP67
LED kijelzőEgyszínű
Max. Működési hőmérséklet80 fok. C
Max. Tárolási hőm.80 fok. C
Max. Kapcsolóáram0.2A
Max. Áram kapcsolása LED-del0.01A
Max. Kapcsolási feszültség28.8V DC
Min. Működési hőmérséklet-25 fok C
Min. Tárolási hőm.-25 fok C
Min. Kapcsolási távolság0.5 mm
Min. Kapcsolási feszültség19.2V DC
A szálok száma4
Sorozatos ellenállás10 Ohm
Ütésállóság30g/11ms
Méret26 mm x 36 mm x 13 mm
Kapcsolási kapacitás max.3W
Kapcsolási gyakoriság5 Hz
Kapcsolási elvMágneses
TechnológiaNád

Termékváltozatok

TermékekModellIP besorolásBiztosított kikapcsolási távolságBiztosított kapcsolási távolságLED kijelzőMin. Kábel hőmérséklet-tartomány, fix telepítésMin. Működési hőmérsékletA szálok számaMéretÁr
ELOBAU 153MSK00H1A biztonsági érzékelő, NC/NC, Pigtail M12 Méret | CL7MQE 153MSK00H1AIP6710 mm4 mmNem-30 fok C-25 fok C426 mm x 36 mm x 13 mm€172.16
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1A-5 biztonsági érzékelő, NO/NO, 5m kábel | CL7MQU 153MSK00K1A-5IP6710 mm4 mmNem-30 fok C-25 fok C426 mm x 36 mm x 13 mm€172.26
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1G-3 biztonsági érzékelő, NO/NC, 3m kábel | CL7MUU 153MSK00K1G-3--------€158.76
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1G-5 biztonsági érzékelő, mágneses működtetésű, NO/NC, 5m kábel | CL7MVB 153MSK00K1G-5--------€172.26
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1B-5 biztonsági érzékelő, 5 m-es kábel, 4 vezetékes Led | CL7MWH 153MSK00K1B-5--------€194.25
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1A biztonsági érzékelő, NO/NO, 1m kábel | CL7MXB 153MSK00K1AIP6710 mm4 mmNem-30 fok C-25 fok C426 mm x 36 mm x 13 mm€145.26
ajánlatkérés
ELOBAU 153MSK00K1D biztonsági érzékelő, NO/NO, 1m kábel | CL7MXR 153MSK00K1DIP6710 mm4 mmEgyszínű-30 fok C-25 fok C626 mm x 36 mm x 13 mm€177.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 153MSK00H1H biztonsági érzékelő, NO/NC, Pigtail M12 méret
€234.79 /Mértékegység