EEMAX AP032208 N4X elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208vac | AF9TLK 30UK68

EEMAX AP032208 N4X elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208vac

Raktáron
Tétel: AF9TLK Típus: AP032208 N4XKereszthivatkozás: 30UK68

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€28,068.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElec tartály nélküli vízmelegítő
AC erősítők89
Alapértelmezett hőmérséklet120 fok F
Mélység10-9 / 32 "
ElemekÓlommentes cserélhető patron betét
Magasság17 27 / 64 "
Max. Áramlási sebesség40 gpm
Min. Áramlás aktiválása1 gpm
FelszerelésFüggőleges
NEMA értékelés4X
Fázis3
nyomás tartomány150 psi
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Temp. Hatótávolság100 fok és 140 fok F között
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM145 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 2.5 GPM87 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 20.0 GPM11 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 4.0 GPM54 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 6.0 GPM36 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 8.0 GPM27 fok F
Feszültség208 VAC
Vízcsatlakozás1-1 / 4 "NPT
Vízmelegítő alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Watts32,000
Szélesség26 11 / 64 "
Vezetékméret3 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.82
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8516100080

Termék részletek:

    • Vízmelegítő kialakítása (felhasználási pont)

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkAC erősítőknyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr
EEMAX EX1608TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC16,60010.5 "€1,141.83
EEMAX EX160TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC16,00010.5 "€1,105.63
EEMAX EX190TC ML elektromos tartály nélküli vízmelegítő 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040-150 psi105 fok és 110 fok F között240 VAC19,00010.5 "€1,120.44
EEMAX EX200TC vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC20,00010.5 "€1,133.12
EEMAX EX200TCS vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240-150 psi180 fok F277 VAC20,00010.5 "€1,170.30
EEMAX EX240T2T vízmelegítő tartály nélküli 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC24,00015.25 "€2,656.72
EEMAX ED032480T2T vízmelegítő tartály nélküli 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525-150 psi100 fok és 140 fok F között480 VAC32,00015.25 "€2,692.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EEMAX AP032208 N4X elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208vac
€28,068.22 /Mértékegység