ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Ág póló alacsony ólom réz


Szűrő
Alapanyag: Sárgaréz , Test anyaga: Alacsony ólomréz , Temp. Hatótávolság: -65 foktól 250 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
700072-0502
5/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 8 "5 / 16 "€22.84
A
700072-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€18.30
A
700072-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€24.68
A
700072-0504
7/16-24 x 1/2-24300 psi1 / 4 "5 / 16 "-
ajánlatkérés
A
700072-0808
11 / 16-20200 psi1 / 2 "1 / 2 "€48.04
A
700072-1008
11/16-20 x 13/16-18150 psi1 / 2 "5 / 8 "€53.14

Ág póló alacsony ólom réz

Az Anderson Metals kovácsolt futópadok alkalmasak cső- és egyéb vízvezeték-szerelvényekhez vegyszerszállítás, élelmiszer- és italfeldolgozás, valamint mezőgazdasági alkalmazásokban. Ezek a kovácsolt szerelvények sárgaréz testtel rendelkeznek, amely 300 psi, illetve 250 °F nyomást és hőmérsékletet képes kezelni. Válasszon ezen elágazó pólók széles kínálatából, amelyek 1/8–1/2 hüvelykes (cső) és 5/16–1/2 hüvelykes (cső) méretű változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?