Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EEMAX EX1608TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16 600w | AA6TED 14U404

EEMAX EX1608TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16 600w

Raktáron
Tétel: AA6TED Típus: EX1608TCKereszthivatkozás: 14U404
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
€1,141.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElec tartály nélküli vízmelegítő
AC erősítők80
Mélység3"
ElemekKettős cserepatron betét
Magasság10 "
Max. Áramlási sebesség3 gpm
Min. Áramlás aktiválása0.75 gpm
FelszerelésFüggőleges
Fázis1
nyomás tartomány40-150 psi
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Temp. Hatótávolság100 fok és 140 fok F között
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM75.5 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 2.5 GPM45.3 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 4.0 GPM28.3 fok F
Feszültség208 VAC
Vízcsatlakozás3/4 "MNPT
Vízmelegítő alkalmazásAlámerül
Watts16,600
Szélesség10.5 "
Vezetékméret8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.69
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vízmelegítő kialakítása (felhasználási pont)

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkAC erősítőknyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr
EEMAX EX160TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC16,00010.5 "€1,105.63
EEMAX EX190TC ML elektromos tartály nélküli vízmelegítő 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040-150 psi105 fok és 110 fok F között240 VAC19,00010.5 "€1,120.44
EEMAX EX200TC vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC20,00010.5 "€1,133.12
EEMAX EX200TCS vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240-150 psi180 fok F277 VAC20,00010.5 "€1,170.30
EEMAX EX240T2T vízmelegítő tartály nélküli 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC24,00015.25 "€2,656.72
EEMAX ED032480T2T vízmelegítő tartály nélküli 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525-150 psi100 fok és 140 fok F között480 VAC32,00015.25 "€2,692.36
EEMAX EX180T3 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC18,00015.25 "€2,852.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EEMAX EX1608TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16 600w
€1,141.83 /Mértékegység