EEMAX ED032480T2T vízmelegítő tartály nélküli 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3

EEMAX ED032480T2T tartály nélküli vízmelegítő 480/277 V 32000 W

Raktáron
Tétel: AE8RVZ Típus: ED032480T2TKereszthivatkozás: 6FCA3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,692.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElec tartály nélküli vízmelegítő
AC erősítők38.5
Mélység4.25 "
ElemekHáromszor cserélhető nikkel króm patron betét
Magasság12.25 "
Max. Áramlási sebesség4 gpm
Min. Áramlás aktiválása0.70 gpm
FelszerelésFüggőleges
Fázis3
nyomás tartomány25-150 psi
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Temp. Hatótávolság100 fok és 140 fok F között
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM146 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 2.5 GPM87 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 4.0 GPM58 fok F
Feszültség480 VAC
Vízcsatlakozás1/2 "tömörítés
Vízmelegítő alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Watts32,000
Szélesség15.25 "
Vezetékméret6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.17
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8516100080
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eemax ED032480T2T egy kompakt, háromfázisú elektromos tartály nélküli vízmelegítő, kereskedelmi és ipari felhasználásra szabva. Igény szerinti melegvízzel energiatakarékos, így alkalmas különféle alkalmazásokhoz olyan terekben, mint például éttermek, szállodák és gyártó létesítmények, állandó és megbízható melegvízellátást biztosítva.

Jellemzők:

  • Ez a fűtőberendezés három fűtőmodullal rendelkezik a magasabb GPM szállítás érdekében, amely hatékony és gyors vízmelegítést biztosít.
  • Alul található vízcsatlakozóval van kialakítva, amely megkönnyíti a telepítést és csökkenti a lehetséges szivárgási pontokat, növelve a rendszer általános megbízhatóságát.
  • Ez a fűtőelem 8 AWG vezetékes vezetékmérővel rendelkezik, amely robusztus elektromos csatlakozásokat biztosít az optimális teljesítmény és biztonság érdekében.
  • Beépített túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik, amely további biztonságot nyújt azáltal, hogy automatikusan kikapcsolja az egységet, ha a víz hőmérséklete meghaladja a biztonságos szintet.
  • Ez a fűtőberendezés helyszíni szervizelhető és cserélhető kazettás elemmel van felszerelve, ami leegyszerűsíti a karbantartást és meghosszabbítja a fűtőelem teljes élettartamát.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez az elektromos tartály nélküli vízmelegítő korrózióálló?

V. Igen, porszórt bevonatú acélházzal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.

K. Hogyan kell karbantartani az Eemax ED032480T2T elektromos tartály nélküli vízmelegítőt?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze az egységet, hogy nincs-e rajta szivárgás, korrózió vagy sérülés. Ellenőrizze a víz- és elektromos csatlakozásokat.
  • Rendszeresen öblítse át a rendszert az ásványi lerakódások eltávolítása és a hatékonyság megőrzése érdekében. Kövesse a gyártó öblítésre vonatkozó útmutatásait.
  • Vízkőmentesítse az egységet, ha csökken a vízáramlás vagy a hőmérséklet. Használjon vízkőoldó oldatot a gyártó utasításait követve.
  • Ellenőrizze az összes vízcsatlakozást és szerelvényt, hogy nincs-e szivárgás, és haladéktalanul orvosoljon minden problémát a vízkárok elkerülése érdekében.
  • Rendszeresen tisztítsa meg a bemeneti szűrőket, hogy biztosítsa a megfelelő vízáramlást és megelőzze az egység esetleges károsodását.
  • Ellenőrizze a megfelelő szellőzést, ha az egység szellőztetett, ügyelve arra, hogy a szellőzőrendszer akadálymentes legyen.
  • Vizsgálja meg a vezetékeket és az elektromos alkatrészeket kopás vagy sérülés jelei szempontjából. Szükség esetén forduljon szakemberhez a javításhoz.

K. Milyen anyagból készült a fűtőelem eleme?

V. Az elem nikrómból készült a kivételes hőállóság érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkAC erősítőknyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr
EEMAX EX1608TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC16,60010.5 "€1,141.83
EEMAX EX160TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC16,00010.5 "€1,105.63
EEMAX EX190TC ML elektromos tartály nélküli vízmelegítő 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040-150 psi105 fok és 110 fok F között240 VAC19,00010.5 "€1,120.44
EEMAX EX200TC vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC20,00010.5 "€1,133.12
EEMAX EX200TCS vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240-150 psi180 fok F277 VAC20,00010.5 "€1,170.30
EEMAX EX240T2T vízmelegítő tartály nélküli 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC24,00015.25 "€2,656.72
EEMAX EX180T3 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC18,00015.25 "€2,852.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EEMAX ED032480T2T tartály nélküli vízmelegítő 480/277 V 32000 W
€2,692.36 /Mértékegység