Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EEMAX AM007240T Electric Tankless Water Heater, Indoor, 6, 500 W, 1.5 Gpm | CP4CUH 481R31

EEMAX AM007240T elektromos tartály nélküli vízmelegítő, beltéri, 6, 500 W, 1.5 Gpm

Raktáron
Tétel: CP4CUH Típus: AM007240TKereszthivatkozás: 481R31
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
€1,017.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos tartály nélküli vízmelegítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkAC erősítőknyomás tartományTemp. HatótávolságFeszültségWattsSzélességÁr
EEMAX EX1608TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC16,60010.5 "€1,149.97
EEMAX EX160TC elektromos tartály nélküli vízmelegítő 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC16,00010.5 "€998.82
EEMAX EX190TC ML elektromos tartály nélküli vízmelegítő 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040-150 psi105 fok és 110 fok F között240 VAC19,00010.5 "€1,161.48
EEMAX EX200TC vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240-150 psi100 fok és 140 fok F között277 VAC20,00010.5 "€1,178.48
EEMAX EX200TCS vízmelegítő tartály nélküli 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240-150 psi180 fok F277 VAC20,00010.5 "€1,175.30
EEMAX EX240T2T vízmelegítő tartály nélküli 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725-150 psi100 fok és 140 fok F között208 VAC24,00015.25 "€2,559.77
EEMAX ED032480T2T vízmelegítő tartály nélküli 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525-150 psi100 fok és 140 fok F között480 VAC32,00015.25 "€3,126.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EEMAX AM007240T elektromos tartály nélküli vízmelegítő, beltéri, 6, 500 W, 1.5 Gpm
€1,017.97 /Mértékegység