PARKER Tömlő Barb, sárgaréz


Szűrő
Alapanyag: Fém , Test anyaga: Sárgaréz , Szín: Sárgaréz , Max. Üzemi nyomás: 150 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -53 ° C , Cső belső átmérője: 1 / 4 " , A cső anyaga: polietilén
StílusModellTemp. HatótávolságBarb méretKapcsolat típusaCső kívül Dia.Hex méretMax. NyomásCsőméretAlakÁr (ÁFA nélkül)
A
28-8-4
-65 foktól 75 fokig F0.375 "szálkás kalász1 / 2 "9 / 16 "-1 / 4 "Connector€8.64
B
22-6-8
-65 foktól 75 fokig F0.250 "x 0.375"Szöges x szöges3 / 8 "-100 psi-Unió€6.59
C
224-8-8 6-
-65 foktól 75 fokig F0.375 "x 0.375" x 0.250 "szálkás kalász1 / 2 "-100 psi-Tee€15.77
B
22-4-8
-65 foktól 75 fokig F0.170 "x 0.375"Szöges x szöges1 / 4 "-100 psi-Unió€11.70
C
224-8-8 4-
-65 foktól 75 fokig F0.375 "x 0.375" x 0.170 "szálkás kalász1 / 2 "-100 psi-Tee€16.17
D
224-8
-65 foktól 75 fokig F0.375 "x 0.375" x 0.375 "Szöges x szöges x szöges1 / 2 "-100 psi-Tee€12.94
E
225-8-8
-65 foktól 75 fokig F0.375 "x 0.375"szálkás kalász1 / 2 "-100 psi-90 fokos könyök€17.50
A
28-8-8
-65 foktól 75 fokig F0.375 "szálkás kalász1 / 2 "7 / 8 "-1 / 2 "Connector€17.47
A
28-8-6
-65 foktól 75 fokig F0.375 "szálkás kalász1 / 2 "11 / 16 "-3 / 8 "Connector€17.18
F
229-8-4
-65 foktól 75 fokig F0.375 "Szöges x MNPT1 / 2 "--1 / 4 "90 fokos könyök€29.11
G
20-8
-65 foktól 75 fokig F0.377 "szálkás kalász1 / 2 "-100 psi-Dugó€9.40
F
229-8-6
-65 foktól 75 fokig F0.375 "szálkás kalász1 / 2 "--3 / 8 "90 fokos könyök€29.11
H
22-8
-65 foktól 75 fokig F0.375 "x 0.375"Szöges x szöges1 / 2 "-100 psi-Unió€7.86
F
229-6-2
-65 foktól 90 fokig F0.25 "szálkás kalász3 / 8 "--1 / 8 "90 fokos könyök€10.58
I
22BH-4-4
-65 foktól 90 fokig F0.170 "x 0.170"szálkás kalász1 / 4 "7 / 16 "150 psi-Válaszfal€18.41
J
237-5/32-2
-65 foktól 90 fokig F0.096 "szálkás kalász5 / 32 "--1 / 8 "Női ág póló€27.33
K
26-5/32-2
-65 foktól 90 fokig F0.096 "szálkás kalász5 / 32 "1 / 2 "-1 / 8 "Connector€16.95
L
225-4-5/32
-65 foktól 90 fokig F0.170 "x 0.096"szálkás kalász1 / 4 "-150 psi-90 fokos könyök€15.82
K
26-6-4
-65 foktól 90 fokig F0.25 "szálkás kalász3 / 8 "11 / 16 "-1 / 4 "Connector€19.09
M
27-1
-65 foktól 90 fokig F0.062 "szálkás kalász1 / 8 "1 / 4 "-10-32Szögesdrót csatlakozó€12.42
A
28-6-4
-65 foktól 90 fokig F0.25 "szálkás kalász3 / 8 "9 / 16 "-1 / 4 "Connector€9.66
N
20-4-5/32
-65 foktól 90 fokig F0.170 "és 0.096"szálkás kalász1 / 4 "-150 psi-Dugó€5.11
O
229-4-5/32-2
-65 foktól 90 fokig F0.170 "és 0.096"szálkás kalász1 / 4 "--1 / 8 "90 fokos könyök€25.25
E
225-6-6
-65 foktól 90 fokig F0.250 "x 0.250"szálkás kalász3 / 8 "-150 psi-90 fokos könyök€12.64
H
22-6
-65 foktól 90 fokig F0.250 "x 0.250"Szöges x szöges3 / 8 "-150 psi-Unió€4.21
F
229-4-4
-65 foktól 90 fokig F0.17 "szálkás kalász1 / 4 "--1 / 4 "90 fokos könyök€9.35
P
231-4-2
-65 foktól 90 fokig F0.17 "szálkás kalász1 / 4 "--1 / 8 "Fuss Tee€14.15
P
231-6-2
-65 foktól 90 fokig F0.25 "szálkás kalász3 / 8 "--1 / 8 "Fuss Tee€19.80
P
231-6-4
-65 foktól 90 fokig F0.25 "szálkás kalász3 / 8 "--1 / 4 "Fuss Tee€27.62
Q
232-4-1
-65 foktól 90 fokig F0.17 "szálkás kalász1 / 4 "--1 / 16 "Ág póló€24.41
R
238-4-4
-65 foktól 90 fokig F0.17 "Szöges x forrasztó1 / 4 "-150 psi-Connector€6.99
K
26-4-2
-65 foktól 90 fokig F0.17 "szálkás kalász1 / 4 "1 / 2 "-1 / 8 "Connector€10.42
D
224-5/32
-65 foktól 90 fokig F0.096 "x 0.096"Szöges x szöges x szöges5 / 32 "-150 psi-Tee€10.23
B
22-4-5/32
-65 foktól 90 fokig F0.170 "x 0.096"Szöges x szöges1 / 4 "-150 psi-Unió€8.05
C
224-6-6 4-
-65 foktól 90 fokig F0.250 "x 0.250" x 0.170 "szálkás kalász3 / 8 "-150 psi-Tee€7.83
E
225-4-4
-65 foktól 90 fokig F0.170 "x 0.170"Szöges x szöges1 / 4 "-150 psi-90 fokos könyök€4.92
F
229-6-4
-65 foktól 90 fokig F0.25 "szálkás kalász3 / 8 "--1 / 4 "90 fokos könyök€13.75
F
229-5/32-2
-65 foktól 90 fokig F0.096 "Szöges x MNPT5 / 32 "--1 / 8 "90 fokos könyök€18.14
B
22-4-6
-65 foktól 90 fokig F0.170 "x 0.250"Szöges x szöges1 / 4 "-150 psi-Unió€6.70
H
22-5/32
-65 foktól 90 fokig F0.096 "x 0.096"Szöges x szöges5 / 32 "-150 psi-Unió€5.27
A
28-4-10X32
-65 foktól 90 fokig F0.17 "szálkás kalász1 / 4 "1 / 4 "-10-32Connector€5.37
G
20-4
-65 foktól 90 fokig F0.17 "szálkás kalász1 / 4 "-150 psi-Dugó€4.84
H
22-4
-65 foktól 90 fokig F0.170 "x 0.170"Szöges x szöges1 / 4 "-150 psi-Unió€2.54
A
28-4-1
-65 foktól 90 fokig F0.17 "szálkás kalász1 / 4 "3 / 8 "-1 / 16 "Connector€4.92
G
20-6
-65 foktól 90 fokig F0.25 "szálkás kalász3 / 8 "-150 psi-Dugó€7.72
C
224-4-4-5/32
-65 foktól 90 fokig F0.170 "x 0.170" x 0.096 "szálkás kalász1 / 4 "-150 psi-Tee€12.05
D
224-6
-65 foktól 90 fokig F0.250 "x 0.250" x 0.250 "Szöges x szöges x szöges3 / 8 "-150 psi-Tee€11.45
E
225-5/32
-65 foktól 90 fokig F0.096 "x 0.096"szálkás kalász5 / 32 "-150 psi-90 fokos könyök€15.07
I
22BH-6-6
-65 foktól 90 fokig F0.250 "x 0.250"szálkás kalász3 / 8 "7 / 16 "150 psi-Válaszfal€21.88
S
230-4-2
-65 foktól 90 fokig F0.17 "Szöges x x FNPT1 / 4 "--1 / 8 "90 fokos könyök€9.45
S
230-6-4
-65 foktól 90 fokig F0.25 "Szöges x x FNPT3 / 8 "--1 / 4 "90 fokos könyök€20.61
Q
232-6-2
-65 foktól 90 fokig F0.25 "szálkás kalász3 / 8 "--1 / 8 "Ág póló€15.40
T
233-4-4 4-
-65 foktól 90 fokig F0.17 "Tömörítés x tömörítés x tüskés1 / 4 "-150 psi-Tee€31.17
T
233-6-6 4-
-65 foktól 90 fokig F0.17 "Tömörítés x tömörítés x tüskés3 / 8 "-150 psi-Tee€35.57
J
237-4-2
-65 foktól 90 fokig F0.17 "szálkás kalász1 / 4 "--1 / 8 "Női ág póló€17.07
A
28-4-2
-65 foktól 90 fokig F0.17 "Szöges x MNPT1 / 4 "7 / 16 "-1 / 8 "Connector€3.45
C
224-6-6-5/32
-65 foktól 90 fokig F0.250 "x 0.250" x 0.096 "szálkás kalász3 / 8 "-150 psi-Tee€11.40
A
28-4-4
-65 foktól 90 fokig F0.17 "szálkás kalász1 / 4 "9 / 16 "-1 / 4 "Connector€7.35
A
28-6-2
-65 foktól 90 fokig F0.25 "szálkás kalász3 / 8 "7 / 16 "-1 / 8 "Connector€4.92
U
228-4-2
-65 foktól 90 fokig F0.17 "Szöges x MNPT x FNPT1 / 4 "--1 / 8 "Mérőpóló€25.31
F
229-4-1
-65 foktól 90 fokig F0.17 "szálkás kalász1 / 4 "--1 / 16 "90 fokos könyök€11.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?