WATTS 405NRS FLGXGRV 8 rugalmas ékes tolózár, 8 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás, vas

Tétel: BZ4RJJ Modell: 405NRS FLGXGRV 8Kereszthivatkozás: 0701354
€5,938.32 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaÖntöttvas
Vezérlő típusakézikerék
Bemeneti méret8"
Bemeneti típusKarimás ízület
VezetNincs jelen
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet140 F fok
Mfr. Sorozat405-NRS-RW
Kimeneti méret8"
Kimeneti típusHornyolt ízület
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaNem emelkedik
Szelep tervezésNRS
WOG (PSI)200 Psi

Termék részletek:

Rugalmas ékes tolózár, 8 hüvelykes bemenet, 200 Psi max. Nyomás, vas

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlő típusaBemeneti méretMax. HőmérsékletMfr. SorozatKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusÁr
WATTS 406-NRS-RW 2 1/2 rugalmas ékes tolózár, 2 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 200 Psi max. Nyomás | BY3VKP 0701310 406-NRS-RW 2 1/2kézikerék2-1 / 2 "140 F fok406-NRS-RW-2-1 / 2 "Karimás ízület€1,231.85
WATTS 406-NRS-RW 6 rugalmas ékes tolózár, 6 hüvelykes méret | BY3VKR 0701325 406-NRS-RW 6kézikerék6"140 fok. F-Karimás ízület--€2,090.45
ajánlatkérés
WATTS 406-NRS-RW 8 rugalmas ékes tolózár, 8 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás | BY3VKT 0701330 406-NRS-RW 8kézikerék8"140 fok. F406-NRS-RWKarimás ízület8"Karimás ízület€3,984.22
WATTS 405NRS FLGXGRV 2 1/2 rugalmas ékes tolózár, 2 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 200 Psi max. Nyomás, Vas | BY3VKU 0701350 405NRS FLGXGRV 2 1/2kézikerék2 1 / 2 "140 fok. F405-NRS-RWHornyolt ízület2-1 / 2 "Hornyolt ízület€1,443.46
ajánlatkérés
WATTS 405NRS FLGXGRV 3 rugalmas ékes tolózár, 3 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás, Vas | BY3VKV 0701351 405NRS FLGXGRV 3kézikerék3"140 fok. F405-NRS-RWHornyolt ízület3"Hornyolt ízület€1,525.80
ajánlatkérés
WATTS 405NRS FLGXGRV 4 rugalmas ékes tolózár, 4 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás, Vas | BY3VKW 0701352 405NRS FLGXGRV 4kézikerék4"140 fok. F405-NRS-RWHornyolt ízület4"Hornyolt ízület€1,895.15
ajánlatkérés
WATTS 405-RW 2 rugalmas ékes tolózár, 2 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás | BY6YVB 0700102 405-RW 2Keresztkerék2"140 F fok405-NRS-RW-2"Karimás ízület€591.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 405NRS FLGXGRV 8 rugalmas ékes tolózár, 8 hüvelykes bemenet, 200 psi max. Nyomás, vas
€5,938.32 /Mértékegység