Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG360625100012 Keystock Oversized 12 Inch Length 5/8 x 1 In | AE6UVV 5VB83

APPROVED VENDOR WWG360625100012 Keystock Oversized 12 Inch Length 5/8 x 1 In

Raktáron
Tétel: AE6UVV Modell: WWG360625100012Kereszthivatkozás: 5VB83

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€47.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezcink
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB85
Méret5/8 x 1 "
Szakítószilárdság64,000 PSI
Vastagsági tolerancia+0.004
típustúlméretezett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7228608000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360625100012 Keystock Oversized 12 Inch Length 5/8 x 1 In
€47.92 /Mértékegység