Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EBERBACH E8422 Waring turmixgép, dupla sebességű tápegység, nagy teljesítményű, 115 V | AX3ECM 7011HB

EBERBACH E8422 Waring turmixgép, dupla sebességű tápegység, nagy teljesítményű, 115 V

Raktáron
Tétel: AX3ECM Típus: E8422Kereszthivatkozás: 7011HB
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
€831.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi turmixgép
HP0.7 HP
Hz50 Hz
AnyagMűanyag
Sebesség21500, 24500 fordulat / perc
Feszültség230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.536
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2 fokozatú turmixgép műanyag edénnyel és 1 lóerős golyóscsapágyas motorral, amely ellenáll a nehéz laboratóriumi keverési műveleteknek
    • 2 sebességgel üzemeltethető: 18000 és 22000 ford./perc a maximális teljesítmény érdekében 60 Hz-es működési frekvencián

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségSebességAnyagHzHPÁr
EBERBACH E8120 Waring turmixgép, dupla sebességű, 1.2 liter, 115 V | AX3EBQ 7011G E8120115V18000, 22000 fordulat / percÜveg50 Hz0.4 HP€1,575.44
EBERBACH E8120.20 Waring turmixgép, dupla sebességű, 1.2 liter, 230 V | AX3EBR 8011EG E8120.20230V18000, 22000 fordulat / percÜveg50 Hz0.4 HP€1,039.50
EBERBACH E8122 Waring turmixgép, dupla sebességű, nagy teljesítményű, 1.2 literes, 115 V | AX3EBT 7011HG E8122115V21500, 24500 fordulat / percÜveg50/600.4 HP€1,892.43
EBERBACH E8130 Waring turmixgép, dupla sebességű időzítővel, 1.2 liter, 115 V | AX3EBU 7010G E8130115V18000, 22000 fordulat / percÜveg50/600.4 HP€1,834.38
EBERBACH E8130.20 Waring turmixgép, dupla sebességű, időzítővel, 1.2 liter, 230 V | AX3EBV 8010EG E8130.20230V18000, 22000 fordulat / percÜveg50 Hz0.4 HP€1,212.75
EBERBACH E8132 Waring turmixgép, dupla sebességű, időzítővel, 1.2 liter, 115 V | AX3EBW 7010HG E8132115V21500, 24500 fordulat / percÜveg50/600.4 HP€2,288.67
EBERBACH E8150 Waring turmixgép, dupla sebesség időzítővel, 115/230V | AX3EBY LB10G/LB20EG E8150115 / 230V500 -20000 / percÜveg50/600.4 HP€1,663.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBERBACH E8422 Waring turmixgép, dupla sebességű tápegység, nagy teljesítményű, 115 V
€831.61 /Mértékegység