EBERBACH

Az ISO-tanúsítvánnyal rendelkező Eberbach 1843 óta kiváló minőségű laboratóriumi berendezéseket gyárt a kutatás-fejlesztés, a műszerezés és a gyártóipar számára. KATT ide

Szűrő

Laboratóriumi kellékek

Takarításra

Laboratóriumi kellékek Szűrő

Lab eszközTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Centrifuga

    Folyadékok leválasztására tervezték gyártóüzemekben és laboratóriumokban, valamint kutatás-fejlesztési és gyógyszerészeti alkalmazásokban. Egyes modellek zárható fedéllel rendelkeznek a biztonság érdekében, valamint programozható sebesség és időzítés a felhasználói kényelem érdekében

  • Homogenizáló kiegészítők

    Tartalmazza a digitális és analóg kézikönyveket, konvertereket, adapter csapokat, atmoszféra kezelő kamrákat, csésze- és megszakító kürtöket, kétlépcsős csatlakozókat és mikrohegyeket, cserehegyeket, generátorokat, szondákat, homogenizátor állványokat, megerősített üres csöveket és csavarkulcsokat

  • Homogenizátorok

    Alkalmas vegyszerek és folyadékok homogenizálására kutatás-fejlesztési, egészségügyi, gyógyszerészeti és vegyipari feldolgozási alkalmazásokhoz. Egyes modellek nagy nyomatékú motorral rendelkeznek, amely változtatható fordulatszámmal rendelkezik a pontos és egyszerű kalibrálás érdekében

  • Labor cirkulációs kiegészítők

    Tartalmazza a fagyállót, a fürdőtisztítókat, a bypass készleteket, az Erlenmeyer lombiktartókat, az ethernet kábeleket, a külső szondákat, a lombiktartókat, a szalagokat, az ásványolajokat, a csere bypass készleteket, a hőmérő tartókat, a csőbilincseket, a csőszigetelést és az USB kábeleket

  • Laboratóriumi bilincsek és támaszok

    Laboratóriumi berendezések rögzítésére és gázpalackok asztalokhoz és padokhoz való rögzítésére tervezték kutatás-fejlesztési, gyógyszerészeti és vegyi feldolgozási alkalmazásokban. Egyes modellek állítható csatokkal rendelkeznek a könnyű beállítás érdekében

  • Laboratóriumi mikroszkópok

    Mikroszkopikus tárgyak megfigyelésére tervezték a kutatásban és fejlesztésben, valamint tudományos alkalmazásokban. Egyes modellek rugós lencsékkel rendelkeznek, amelyek megvédik a lencséket és a csúszást visszahúzáskor, valamint 360 fokos forgófejet a felhasználó kényelme érdekében

  • Laboratóriumi keverőkészülékek

    Tartalmazza a diszperziós penge perselyeit, a kovasav mosó gyöngyöket, a kiegészítő tartóállvány készleteket, a tésztakampókat, az ampulla csatolókat, a horgony lapátokat, az anódokat, a rúdbilincseket, a főzőpohár tartóit, a penge beállító szerszámait, a turmixgépeket, a tartályokat, a keverőkonténerek adaptereit, a doboztartókat, a tokmányokat és a kulcsokat készletek

  • Laboratóriumi keverők

    Laboratóriumi minták keverésére és keverésére tervezték tudományos kutatás-fejlesztési, gyógyszerészeti és vegyipari alkalmazásokhoz. Egyes modellek reteszelt biztonsági kapcsolóval rendelkeznek a felhasználó biztonsága érdekében, és beépített fogantyúkkal rendelkeznek a könnyű kezelés érdekében

  • Shakerek és forgatók

    Kémiai oldatok és porok keverésére és keverésére használják kutatás-fejlesztési, valamint vegyi feldolgozási alkalmazásokhoz. Egyes modellek változtatható fordulatszám-szabályozással rendelkeznek a könnyű kezelhetőség és a maximális vezérlés érdekében

  • Keverők

    Alkalmas folyadékok és vegyszerek keverésére és keverésére az egészségügyben, a finomításban, a vegyi feldolgozásban és a kutatás-fejlesztési alkalmazásokban. Egyes modellek elülső gombos kezelőszervekkel rendelkeznek az egyszerű beállítás érdekében. 115 és 230 V-os változatban kapható

Összesített tesztelésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Szita rázógépek

    Alkalmas homok, műanyagok, magvak, porok, talajok és diófélék száraz és nedves szitálására kutatás-fejlesztési és laboratóriumi alkalmazásokban. Egyes modellek digitális időzítővel rendelkeznek a precíz keverési kimenet és a felhasználói kényelem érdekében

  • Huzalszövet rosták

    Szemcsés és porított anyagok mintavételére, tesztelésére és osztályozására tervezték kutatási és fejlesztési alkalmazásokban. Egyes modellek nikkelezett sárgaréz szerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében és 304-es rozsdamentes acél képernyővel a kopásálló anyagokkal szemben

LaboratóriumTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Palackok és üvegek

    Alkalmas folyadékok, vegyszerek és porok tárolására vegyi feldolgozásban és tudományos alkalmazásokban. A kiválasztott modellek üvegszerkezettel rendelkeznek, így kiküszöbölhető a savakkal és reaktív oldatokkal szembeni reakció esélye

Laboratóriumi tárolás és szállításTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Laboratóriumi tárolás

    Lombiktartók / -tartók, amelyek a rázógép perforált platformokon történő tárolására szolgálnak. Alumíniumból készült, és 125 és 250 ml közötti tárolókapacitásban kapható

Laboratóriumi fogyóeszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Mikroszkóp tárgylemezek és tárgylemezek tárolása

    Mikroszkópokkal használható minták megfigyelésére és tárolására kutatás-fejlesztési és egészségügyi alkalmazásokban. A kiválasztott csúszdák könnyű alumínium szerkezettel rendelkeznek a kopásállóság érdekében. Fa tolószekrények, adagolók és tartók is kaphatók

Az EBERBACH-ról

Az Eberbach katalógusa keverőtartályokat, laboratóriumi keverőket, laboratóriumi poharakat, maró- és őrlőberendezéseket, rázógépeket, keverőket és szekrényeket tartalmaz. Eberbach laboratóriumi keverők rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken és nagyobb szilárdságúak. Üreges orsós keverőkkel használhatók, és a keverés szabályozására a penge állásszöge állítható. Ezek a keverők 6 és 36 hüvelyk közötti hosszban kaphatók. A márka robbanásbiztos keverők a gyógyszeriparban használják veszélyes illékony oldószerek keverésére. A turmixgépek egyes modelljei elektropolírozott rozsdamentes acél tartályokkal vannak felszerelve a felületi érdesség csökkentése érdekében, valamint terelőlemezekkel a stabil keverés érdekében.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Eberbach MPN keresztezi az egyenértékű Allegro Safety és Bullard modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Eberbach termékekkel.

Szállítás

Ezek az Eberbach termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket az Eberbach-termékeket futárszolgálattal és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Eberbach POWER STIR

A márka POWER STIR laborkeverője alacsony fordulatszámú, nagy nyomatékú motorral rendelkezik, amelynek maximális teljesítménye 96 oz-inch 625 ford./perc mellett. 7/32 hüvelyk és 5/16 hüvelyk átmérőjű keverők fogadására alkalmas, és csavarral rendelkezik ...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztítsuk meg az Eberbach keverőedényeket?

  • Az állati vagy növényi anyagok vizes oldatokkal való összekeverése után mossa ki mind az üveg, mind a rozsdamentes acél edényeket általános célú laboratóriumi tisztítószerrel forró vízzel.
  • A tartályokat alaposan öblítse ki és azonnal szárítsa meg.
  • A szárítás megkönnyítése érdekében öblítse ki a tartályokat 100%-os metanolban, majd párolja el a metanolt sűrített levegővel.
  • Győződjön meg arról, hogy a keverőegység alsó része alaposan megszáradt.
  • Bár a dugaszolófej hajtótengelye rozsdamentes acélból készült, nedvesen hagyva korrodálódik, ezért győződjön meg róla, hogy teljesen száraz.
  • Az Eberbach rozsdamentes acél tartályok és boroszilikát üvegtartályok is autoklávozhatók.
  • A boroszilikát üvegtartály használatakor az autoklávozás során lazítsa meg a keverőegységet.

Mekkora az Eberbach rázógépeinek és keverőinek kapacitása?

Az Eberbach rázógépei és keverői többféle méretben kaphatók, 10 ml-től 1000 literig terjedő űrtartalommal.

Mi a folyadékkromatográfia?

A folyadékkromatográfiát a biológiai folyadékokban és gyógyszerkészítményekben lévő gyógyszervegyületek azonosítására és mennyiségi meghatározására használják. Meg tudja határozni a gyógyszeranyagok azonosságát, tisztaságát és hatásosságát a fejlesztés során a klinikai vizsgálatok, a preklinikai fejlesztés és a jóváhagyás utáni monitorozás során.

Mi a jelentősége a márka E3803 nagy teljesítményű forgácsoló malmának?

Az Eberbach E3803 nagyteljesítményű vágómalom mélyen lezárt vágókamrával rendelkezik hat rögzített pengével és két forgó vágófej opcióval (alapkivitelben négy pengével). Nagy sebességű forgatást használ, hogy minimalizálja a hőfelhalmozódást és növelje a teljesítményt a műanyagok, takarmányok, kartonpapírok, csontok, kábelek és elektronikai hulladék őrléséhez.

Exkluzív márka termékek