EBERBACH E8122 Waring turmixgép, dupla sebességű, nagy teljesítményű, 1.2 literes, 115 V | AX3EBT 7011HG

EBERBACH E8122 Waring turmixgép, dupla sebességű, nagy teljesítményű, 1.2 literes, 115 V

Raktáron
Tétel: AX3EBT Típus: E8122Kereszthivatkozás: 7011HG

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,892.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLaboratóriumi turmixgép
Kapacitás1.2 liter
Magasság16 "
HP0.4 HP
Hz50/60
AnyagÜveg
Sebesség21500, 24500 fordulat / perc
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8968
Származási országUS

Termék részletek:

    • 2-fokozatú turmixgép folyékony / szilárd anyagok feldolgozására 0.6 literig
    • 0.7 LE nagyteljesítményű motorral van felszerelve, amely 21500-24500 fordulat / perc szabad pörgetési sebességtartományban üzemel
    • Tartalmaz egy 1.2 literes hőálló üvegtartályt, amely ideális a kemény ipari keverékek ellenállóképességéhez, és egy szabványos keverőfedéllel, amely megakadályozza az oldószerek kirepülését
    • UL listázott és kompatibilis más 1 literes vagy 500 ml -es tartályokkal

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségSebességAnyagHzHPÁr
EBERBACH E8120 Waring turmixgép, dupla sebességű, 1.2 liter, 115 V | AX3EBQ 7011G E8120115V18000, 22000 fordulat / percÜveg50 Hz0.4 HP€1,575.44
EBERBACH E8120.20 Waring turmixgép, dupla sebességű, 1.2 liter, 230 V | AX3EBR 8011EG E8120.20230V18000, 22000 fordulat / percÜveg50 Hz0.4 HP€1,039.50
EBERBACH E8130 Waring turmixgép, dupla sebességű időzítővel, 1.2 liter, 115 V | AX3EBU 7010G E8130115V18000, 22000 fordulat / percÜveg50/600.4 HP€1,834.38
EBERBACH E8130.20 Waring turmixgép, dupla sebességű, időzítővel, 1.2 liter, 230 V | AX3EBV 8010EG E8130.20230V18000, 22000 fordulat / percÜveg50 Hz0.4 HP€1,212.75
EBERBACH E8132 Waring turmixgép, dupla sebességű, időzítővel, 1.2 liter, 115 V | AX3EBW 7010HG E8132115V21500, 24500 fordulat / percÜveg50/600.4 HP€2,288.67
EBERBACH E8150 Waring turmixgép, dupla sebesség időzítővel, 115/230V | AX3EBY LB10G/LB20EG E8150115 / 230V500 -20000 / percÜveg50/600.4 HP€1,663.19
EBERBACH E8420 Waring turmixgép, dupla sebességű tápegység, 115V | AX3ECK 7011BU E8420115V18000, 22000 fordulat / percMűanyag50/600.4 HP€623.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBERBACH E8122 Waring turmixgép, dupla sebességű, nagy teljesítményű, 1.2 literes, 115 V
€1,892.43 /Mértékegység