WATTS LF25AUB-S-Z3 2 Water Pressure Reducing Valve, 2 Inch Inlet, 20.7 Bar Pressure | BP3QNJ 0009464

WATTS LF25AUB-S-Z3 2 víznyomás-csökkentő szelep, 2 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás

Tétel: BP3QNJ Típus: LF25AUB-S-Z3 2Kereszthivatkozás: 0009464
€1,760.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíznyomáscsökkentő szelep
Állítható csökkentett nyomástartomány25-75 psi
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
LemezanyagEPDM
Bemeneti csatlakozásFoglalat
Bemeneti méret2"
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás300 PSI
Mfr. SorozatLF25AUB-Z3
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány3.4 Bar
SzűrőIgen
StílusStandard
VágóanyagBronz
típuskészlet
Szelep tervezésStandard

Termék részletek:

Víznyomás-csökkentő szelep, 2 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁllítható csökkentett nyomástartománytest anyagaBemeneti típusHosszAnyagMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 víznyomáscsökkentő szelep 1/2 hüvelykes | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Ólommentes sárgaréz--€431.86
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Ólommentes sárgaréz--€351.59
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes | AE3JFC 5DMA7 1 db LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Ólommentes sárgaréz--€562.69
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 víznyomáscsökkentő szelep 1-1/4 hüvelykes | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Ólommentes sárgaréz--€1,069.41
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 víznyomáscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelykes | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Ólommentes sárgaréz--€1,426.77
WATTS 2 LF 25AUBZ3 víznyomáscsökkentő szelep 2 hüvelykes | AE3JFF 5DMC0 2 db LF 25AUBZ3----9.437 "Ólommentes sárgaréz--€2,111.21
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 víznyomáscsökkentő szelep 50 Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Ólommentes sárgaréz--€303.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF25AUB-S-Z3 2 víznyomás-csökkentő szelep, 2 hüvelykes bemenet, 20.7 bar nyomás
€1,760.40 /Mértékegység