EBERBACH E6013 reciprok rázó, változtatható sebességű, digitális, 115V | AX3DRW

EBERBACH E6013 reciprok rázó, változtatható sebességű, digitális, 115 V

Raktáron
Tétel: AX3DRW Típus: E6013

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,930.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható sebességű kölcsönös rázógép
Kapacitás40 lbs.
EllenőrzésDigitális
befejezErõs bevonattal
Magasság10 "
Hz50/60
Hossz16.5 "
Sebesség60-280 osc / perc
ütés1.5 "
Feszültség115V
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.0408
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kifejezetten általános célú, laboratóriumi rázási igényekhez tervezték; 16.5 x 11 hüvelykes térben képes működni
    • Nagy teljesítményű rázógép, változó sebességgel 60 és 280 osc / perc között
    • Tartalmaz egy beépített digitális vezérlőt sebesség- és időszabályozással, valamint 1-1/2 hüvelykes vízszintes lökettel
    • Maximális teherbírása 40 lb olyan tartozékokkal, mint a lombiktartók, doboztartók és többszintű platformrendszerek (duplázó rázóképesség)

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségHzKapacitásMagasságÁr
EBERBACH E6013.25 reciprok rázó, változtatható sebességű, digitális, 230V | AX3DRX E6013.25230V50/6040 lbs.10 "€5,659.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EBERBACH E6013 reciprok rázó, változtatható sebességű, digitális, 115 V
€6,930.00 /Mértékegység