BUSSMANN AGW sorozatú üveg és kerámia biztosítékok


Szűrő
Test stílus: Hengeres , Átmérő: 0.25 " , Biztosíték mérete / csoport: 7AG (6.35 mm x 22 mm) , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Megszakítási besorolás: 1 kA 32 VAC mellett , Hossz: 0.88 " , Mfr. Sorozat: AGW , Szerelési mód: Tartó / klip , Csomagolás: Tömeg , Megszakítás típusa: Csipesz , Feszültség (AC): 32 VAC
StílusModellJelenlegi minősítésEllenállásÁr (ÁFA nélkül)
A
AGW-2-1 / 2
2.5A-€2.82
B
AGW-2
2A49 milli-ohm€2.74
B
AGW-4
4A20.7 milli-ohm€2.82
C
AGW-5
5A-€2.16
D
AGW-6
6A12.4 milli-ohm€2.16
E
AGW-7-1 / 2
7.5A-€2.16
F
AGW-10
10A-€2.16
G
AGW-15
15A-€1.98
B
AGW-30
30A-€2.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?