FIBERPLATE 870300 vinilészter Gry 3/8 x 48 x 48 In | AD6URE 4ATH5

FIBERPLATE 870300 Vinyl Ester Gry 3/8 x 48 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6URE Típus: 870300Kereszthivatkozás: 4ATH5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€955.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkészlet
színekSötét szürke
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagPrémium vinilészter
Max. Hőmérséklet180 F
Gyanta típusaVi-Corr
Vastagság3 / 8 "
Vastagsági tolerancia+ 0.125 / -0.063 "
típusGrit-tel
Szélesség48 "
Szélesség tűrés+/- 0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.99
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
FIBERPLATE 870180 vinilészter Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UQR 4ATG2 87018012 "12 "€212.69
FIBERPLATE 870220 vinilészter Gry 3/8 x 12 x 24 In | AD6UQW 4ATG6 87022024 "12 "€321.01
FIBERPLATE 870260 vinilészter Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6URA 4ATH1 87026024 "24 "€333.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FIBERPLATE 870300 Vinyl Ester Gry 3/8 x 48 x 48 hüvelyk
€955.52 /Mértékegység