EBERBACH Reciprok Shakerek


Szűrő
Ellenőrzés: Digitális , Befejez: Erõs bevonattal , Hossz: 16.5 " , Sebesség: 60-280 osc / perc , Stroke: 1.5 " , Szélesség: 11 "
StílusModellFeszültségHzKapacitásMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
E6013
115V50/6040 lbs.10 "€6,930.00
A
E6013.25
230V50/6040 lbs.10 "€5,659.50

Reciprok Shakerek

Az Eberbach kölcsönös rázógépeket a tartály tartalmának összekeverésére tervezték. Ezek a porszórt rázógépek akár 50 lb terhelést is képesek elviselni, és GE osztott fázisú motorjuk van, változó 60–260 osc / perc rezgési sebességgel. Egyes modellek DC sebességszabályozással, digitális fordulatszámmérővel és visszaszámlálóval rendelkeznek a kívánt működéshez. 1-1 / 2 hüvelykes vízszintes lökettel rendelkeznek az erőteljes rázás érdekében. Válasszon a sokféle kölcsönös rázógép közül, amelyek 115 és 230 VAC feszültségűek Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?