Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON S811+N66N3S S811+ lágyindító, 66 A, N-keret, hárompólusú, 24 V tápellátás, # 22-14 Awg vezeték, 120 V dc | BH6UWL 20LE59

EATON S811+N66N3S S811+ lágyindító, 66 A, N-keret, hárompólusú, 24 V tápfeszültség, 22-14 Awg vezeték, 120 V dc

Raktáron
Tétel: BH6UWL Modell: S811+N66N3SKereszthivatkozás: 20LE59

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€6,390.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorindító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.564
Hajó magassága (cm)18.72
Hajó hossza (cm)16.38
Hajószélesség (cm)6.76

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
EATON S811+R10N3S S811+ lágyindító, 1000 A, R-keret, hárompólusú, 24 V teljesítmény, 200-600 V üzemi feszültség | BH6UWD 20LE60 S811+R10N3SMotorindító€9,647.16
EATON S811+N37N3S motorindító | BH6UWF 20LE58 S811+N37N3SMotorindító€4,162.46
EATON S811+R13N3S S811+ lágyindító, 135 A, R-keret, hárompólusú, 24 V teljesítmény, -30?C - -50?C | BH6UWJ 20LE61 S811+R13N3SMotorindító€11,994.84
EATON S811+T18N3S S811+ lágyindító, 180 A, T-keret, hárompólusú, -30?C - -50?C, 24 V teljesítmény | BH6UWK 20LE62 S811+T18N3SMotorindító€13,280.57
EATON S811+T30V3S S811+ lágyindító, lágyindító 200 mm, 304 A, 690 V | BH6UWP 20LE67 S811+T30V3SMotorindító€14,168.97
EATON S811+U50N3S S811+ lágyindító, U váz, 500 A, 400 LE, 480 V, # 4 Awg - 500 Kcmil, 156-500 Fla | BH6UWQ 20LE70 S811+U50N3SMotorindító€20,650.26
EATON S811+U42N3S S811+ lágyindító20 A, U-keret, hárompólusú, 24 V-os teljesítmény, 200-600 V üzemi feszültség | BH6UWR 20LE69 S811+U42N3SMotorindító€19,178.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON S811+N66N3S S811+ lágyindító, 66 A, N-keret, hárompólusú, 24 V tápfeszültség, 22-14 Awg vezeték, 120 V dc
€6,390.06 /Mértékegység