Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON QC3050H Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYU

EATON QC3050H Quicklag típusú Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító

Raktáron
Tétel: AG8TYU Modell: QC3050H
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
€205.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás10kAIC @ 120V
erősítők50A
frame típusaQC
Pólusok száma3
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)8.13

Termék részletek:

    • Ipari mini megszakító, amely az elektromos berendezések túlterheléstől vagy rövidzárlattól való védelmét szolgálja
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • 14-4 AWG méretű réz/alumínium vezetékek elhelyezésére alkalmas
    • DIN sínre szerelhető rögzítőrendszerrel, valamint be- és kivezető csatlakozókkal van felszerelve az egyszerű telepítés és javítás érdekében
    • Megfelel az UL, HACR és CSA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON QC1050 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TXY QC105050A1120V€34.97
EATON QC1060 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TXZ QC106060A1120V-
ajánlatkérés
EATON QC2050 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYC QC205050A2240V€70.03
EATON QC2060 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYD QC206060A2240V€73.17
EATON QC2070 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYE QC207070A2240V€133.05
EATON QC2080 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYF QC208080A2240V€169.64
EATON QC2090 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYG QC209090A2240V€169.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON QC3050H Quicklag típusú Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító
€205.05 /Mértékegység