Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 91020 Gépi csavaros gomb, 6-32 X 3/4 hossz, 25Pk | AE9PQD 6LE23

TAMPER-PRUF SCREW 91020 gépi csavaros gomb, 6-32 x 3/4 hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE9PQD Típus: 91020Kereszthivatkozás: 6LE23
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
€18.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaTorx
Illesztőprogram méreteT10
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.250-0.262 "
Fejmagasság0.063–0.073 ”
fej típusaGomb
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318154000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91020 gépi csavaros gomb, 6-32 x 3/4 hosszúság, 25 pk
€18.97 /csomag