Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON QC2050 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYC

EATON QC2050 Quicklag típusú Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító

Raktáron
Tétel: AG8TYC Típus: QC2050
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
€70.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás10kAIC @ 120V
erősítők50A
frame típusaQC
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)5.59

Termék részletek:

Az Eaton QC2050 megszakító ideális a csatlakoztatott berendezések és áramkörök védelmére a hibás áramok ellen. Ez a termikus-mágneses megszakító a megszakító házába van beszerelve.

Jellemzők:

  • Rögzített termikus cserélhető kioldással rendelkezik, amely késleltetett és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is biztosít.
  • DIN sínre szerelhető kialakítással rendelkezik az egyszerű telepítés és csere érdekében.
  • Gyorscsatlakozó csatlakozókkal rendelkezik a gyors és egyszerű vezetékezés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Megszakító házak: Ezek a védőburkolatok használhatók a megszakító felszereléséhez. Megvédik a megszakítót az esetleges sérülésektől.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • IEC

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú és méretű vezetékeket támogat ez az Eaton QC2050 megszakító?

V. Ez a megszakító rugalmas tápcsatlakozóval rendelkezik a rugalmasság érdekében a különböző méretű vezetékek telepítése során.

K. Milyen helyzetekben van ennek az Eaton QC2050 megszakítónak a fogantyúja?

V. Ennek a megszakítónak három nyugalmi helyzete van: BE, KI és kioldott.

K. Mi ennek az Eaton QC2050 megszakítónak a megszakítási névleges értéke?

V. Ez a megszakító 10 kAIC névleges.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON QC1050 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TXY QC105050A1120V€34.97
EATON QC1060 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TXZ QC106060A1120V-
ajánlatkérés
EATON QC2060 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYD QC206060A2240V€73.17
EATON QC2070 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYE QC207070A2240V€133.05
EATON QC2080 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYF QC208080A2240V€169.64
EATON QC2090 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYG QC209090A2240V€169.64
EATON QC2100 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYH QC2100100A2240V€158.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON QC2050 Quicklag típusú Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító
€70.03 /Mértékegység