Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON QC2060 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYD

EATON QC2060 Quicklag típusú Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító

Raktáron
Tétel: AG8TYD Típus: QC2060
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
€73.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás10kAIC @ 120V
erősítők60A
frame típusaQC
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)5.59

Termék részletek:

Az Eaton QC2060 megszakító egy Eaton Quicklag Type QC ipari termikus-mágneses megszakító. Megakadályozza a csatlakoztatott eszközök túláram vagy rövidzárlat miatti elektromos károsodását. Fűtő-, légkondicionáló- és hűtőberendezések (HVACR) védelmére szolgál.

Jellemzők:

  • Az Eaton QC2060 megszakító 14-10 AWG vonalat és 14-4 AWG terhelésű alumíniumból vagy rézből készült vezetékeket fogad.
  • Ez a teljes megszakító nem cserélhető hő- és mágneses érintkezőkkel rendelkezik a hosszú távú és azonnali védelem érdekében.
  • A be- és kihúzható szerelési stílus a vonal- és rakományoldali sarukkal lehetővé teszi az egyszerű telepítést panelekre vagy kapcsolótáblákra.

Kompatibilis tartozékok:

  • Terhelési központok, panelek és kapcsolótáblák: Ez az Eaton QC2060 megszakító könnyen felszerelhető panelekre és kapcsolótáblákra a zökkenőmentes működés és az egyszerű vezérlés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különböző teljesítménybesorolása ennek az Eaton QC2060 megszakítónak?

V. Az Eaton QC2060 megszakító névleges áramerőssége 60 A, feszültsége 120 / 240 V, megszakítási névlegessége pedig 10 kA.

K. Hány pólus áll rendelkezésre ebben a megszakítóban?

V. Ennek az Eaton QC2060 megszakítónak 2 pólusa van 2 elektromos áramkör védelmére.

K. Milyen szempontokat kell ellenőrizni az Eaton QC2060 megszakító működtetése előtt?

A.

  • Távolítsa el a port, szennyeződést, zsírt vagy nedvességet a készülékről.
  • Ellenőrizze, hogy a mechanikus csatlakozások szabadok-e az egység kioldásához vagy ki- és bekapcsolásához.
  • Vizsgálja meg az egységet, nincs-e rajta repedés, repedés vagy elszíneződés. Húzza meg a kivezetéseket és a csatlakozókat. Ellenőrizze a rögzítő hardvert.
  • Távolítson el minden biztonsági veszélyt a telepített terület közelében.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON QC1050 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TXY QC105050A1120V€34.97
EATON QC1060 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TXZ QC106060A1120V-
ajánlatkérés
EATON QC2050 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYC QC205050A2240V€70.03
EATON QC2070 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYE QC207070A2240V€133.05
EATON QC2080 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYF QC208080A2240V€169.64
EATON QC2090 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYG QC209090A2240V€169.64
EATON QC2100 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYH QC2100100A2240V€158.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON QC2060 Quicklag típusú Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító
€73.17 /Mértékegység