Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON QC2100 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYH

EATON QC2100 Quicklag típusú Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító

Raktáron
Tétel: AG8TYH Típus: QC2100
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
€176.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás10kAIC @ 120V
erősítők100A
frame típusaQC
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.69
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)17.78

Termék részletek:

Az Eaton QC2100 hő-mágneses megszakítót arra tervezték, hogy megvédje a készüléket a túlterheléstől és a rövidzárlattól. Ez az MCB ideális rakományközpontokba vagy biztosítékdobozokba történő beépítéshez.

Jellemzők:

  • Ez az MCB egy nem cserélhető, termikus-mágneses kioldó mechanizmussal rendelkezik, amely elkerüli a kellemetlen kioldást enyhe túlterhelés esetén, miközben túláram esetén automatikusan kinyitja az áramkört.
  • A kétpólusú kialakítás 10 kAIC megszakítást biztosít 120 VAC mellett, a kompakt kialakítás pedig minimálisra csökkenti a panel méretét.
  • Kábel-be / kábel-ki csatlakozóval rendelkezik az egyszerű panelszerelés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a termikus-mágneses kioldó mechanizmus?

V. Az MCB-k bimetál szalaggal vannak ellátva, amely megvéd a túlterheléstől, és egy elektromágnestől, amely véd a rövidzárlat ellen.

K. Mi az a Quicklag megszakító?

V. A Quicklag sorozatú MCB-k acélvázkalibrációval, váltókapcsoló középső kioldási helyzetjelzővel, minden pólusban íves csúszdákkal és akár 100A névleges feszültséggel rendelkeznek.

K. Mi a különbség a nem cserélhető és a cserélhető megszakítók között?

A.

  • Ha a nem cserélhető vagy rögzített megszakítókban lévő kioldóegységet ki kell cserélni, a teljes megszakítót ki kell cserélni.
  • A cserélhető megszakítókban csak a kioldást kell cserélni.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON QC1050 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TXY QC105050A1120V€31.92
EATON QC1060 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TXZ QC106060A1120V-
ajánlatkérés
EATON QC2050 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYC QC205050A2240V€73.85
EATON QC2060 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYD QC206060A2240V€73.85
EATON QC2070 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYE QC207070A2240V-
ajánlatkérés
EATON QC2080 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYF QC208080A2240V€176.93
EATON QC2090 Quicklag Type Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító | AG8TYG QC209090A2240V€176.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON QC2100 Quicklag típusú Qc ipari hő-mágneses megszakító, ipari megszakító
€176.93 /Mértékegység