Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON HMCP015E0C öntött ház megszakító tartozék motor áramkör védő, motor áramkör védő | AG8PVJ 46MX91

EATON HMCP015E0C öntött ház megszakító tartozék motor áramkör védő, motor áramkör védő

Raktáron
Tétel: AG8PVJ Típus: HMCP015E0CKereszthivatkozás: 46MX91

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2,485.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor áramkörvédő
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők15A
frame típusaFD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7

Termék részletek:

    • Motor áramkör védő ipari minőségű elektromos eszközök és áramkörök túláram és rövidzárlat elleni védelmére
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozó védelmet biztosít
    • Nem alumínium csatlakozókkal van felszerelve a vízszintes és függőleges telepítés megkönnyítésére
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkframe típusaÁr
EATON HMCP007C0C öntött ház megszakító tartozék motor áramkör védő, motor áramkör védő | AG8PVH 46MX90 HMCP007C0C65kAIC @ 480V7AFD€2,315.53
EATON HMCP025D0C öntött ház megszakító tartozék motorvédelem, motor áramkör védő, 25 A | AG8PVK HMCP025D0C65kAIC @ 480V25AFD€1,019.27
EATON HMCP030H1C öntött ház megszakító tartozék motorvédelem, motor áramkör védő, 30 A | AG8PVL 46MX92 HMCP030H1C65kAIC @ 480V30AFD€2,283.65
EATON HMCP050G2C öntött ház megszakító tartozék motorvédelem, motor áramkör védő, 50 A | AG8PVM HMCP050G2C65kAIC @ 480V50AFD€1,019.27
EATON HMCP050K2C öntött ház megszakító tartozék motorvédelem, motor áramkör védő, 50 A | AG8PVN 46MX93 HMCP050K2C65kAIC @ 480V50AFD€2,928.81
EATON HMCP070J2C öntött ház megszakító tartozék motorvédelem, motor áramkör védő, 70 A | AG8PVP HMCP070J2C65kAIC @ 480V70AFD€1,034.01
EATON HMCP250A5C öntött ház megszakító tartozék motorvédelem, motor áramkör védő, 250 A | AG8PVQ HMCP250A5C35kAIC @ 480V250AJD€2,766.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON HMCP015E0C öntött ház megszakító tartozék motor áramkör védő, motor áramkör védő
€2,485.95 /Mértékegység