VESTIL LAD-RAF-12-24-P-EZ tekercses összecsukható létra, 50 fokban perforált, 12 lépcsős

Tétel: AG7VFE Modell: LAD-RAF-12-24-P-EZ
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,224.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható gördülő létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza113.31 "
Alapszélesség34.25 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Caster Dia.10 "
Görgős anyagKemény gumi
Görgő szélessége2 1 / 2 "
Összecsukott mélység188 "
Összeomlott magasság30 "
Összecsukott szélesség36 "
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Lehajtható magasság30 "
Lehajtható hossz188 "
Hajtsa le a szélességet36 "
Összecsukott magasság30 In.
Hajtogatott hosszúság159 In.
Hajtogatott szélesség36 "
Első görgő átmérője10 "
Korlát magassága36 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság156 "
Hossz113.312 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Lépések száma12
Peronhossz14 "
Hátsó görgő átmérője10 "
Hátsó görgő szélessége2.5 "
Rugós terhelésűNem
Lépésszög50 fok
Mélység7"
Lépésköz10 "
Lépés típusaátlyukadt
Lépés szélessége23 9 / 16 "
Felső lépésmagasság120 "
Kerék típusaKemény gumi
Kerekek(2) 10 x 2-1 / 2 In.
Szélesség34.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 150.75
Hajó magassága (cm)396.24
Hajó hossza (cm)287.81
Hajószélesség (cm)87
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaAlap hosszaAlapszélességLépésszögLépés szélességeÖsszecsukott mélységLehajtható hosszHajtsa le a szélességetÁr
VESTIL LAD-RAF-10-24-P Összecsukható létra, 58 fokban perforált, 10 lépcsős | AG7VEV LAD-RAF-10-24-P1078.88 "34.25 "58 fok23 9 / 16 "147 "147 "36 "€1,617.82
ajánlatkérés
VESTIL LAD-RAF-10-24-P-EZ összecsukható létra, 50 fokban perforált, 10 lépcsős | AG7VEW LAD-RAF-10-24-P-EZ1095.81 "34.25 "50 fok23 9 / 16 "157 "157 "36 "€1,623.55
ajánlatkérés
VESTIL LAD-RAF-11-24-P Összecsukható létra, 58 fokban perforált, 11 lépcsős | AG7VEZ LAD-RAF-11-24-P1185.13 "34.25 "58 fok23 9 / 16 "159 "159 "36 "€1,706.63
ajánlatkérés
VESTIL LAD-RAF-11-24-P-EZ összecsukható létra, 50 fokban perforált, 11 lépcsős | AG7VFA LAD-RAF-11-24-P-EZ11102.75 "34.25 "50 fok23 9 / 16 "170 "170 "36 "€1,719.42
ajánlatkérés
VESTIL LAD-RAF-12-24-P Összecsukható létra, 58 fokban perforált, 12 lépcsős | AG7VFD LAD-RAF-12-24-P1291 "34.25 "58 fok23 9 / 16 "176 "176 "36 "€1,816.94
ajánlatkérés
VESTIL LAD-RAF-4-P összecsukható létra, 58 fokban perforált, 4 lépcsős | AG7VFH LAD-RAF-4-P441.5 "28 "58 fok16 13 / 16 "75 "75 "30 "€1,177.96
VESTIL LAD-RAF-4-P-EZ összecsukható létra, 50 fokban perforált, 4 lépcsős | AG7VFJ LAD-RAF-4-P-EZ445.81 "28 "50 fok16 13 / 16 "79 "79 "30 "€1,172.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-RAF-12-24-P-EZ tekercses összecsukható létra, 50 fokban perforált, 12 lépcsős
€2,224.37 /Mértékegység