ANVIL Kovácsolt acél négyzet alakú fejdugók


Szűrő
Test anyaga: Kovácsolt acél , Osztály: 3000 , Kapcsolat típus: MNPT , Építkezés: Szilárd , Max. Nyomás: 3000 psi , Lyukak száma: 0 , Telített gőznyomás: 300 psi @ 550 fok F , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 550 fokig F
StílusModellDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
0361301401
1.25 "1.25 "€16.64
A
0361301807
2"2"€30.87
A
0361302003
2.5 "2.5 "€75.75
A
0361302201
3"3"€121.27
A
0361300403
3 / 8 "1 / 4 "€3.81
A
0361302409
4"4"€176.35
A
0361300601
7 / 16 "3 / 8 "€3.81
A
0361300205
9 / 32 "1 / 8 "€4.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?