BALDOR MOTOR Lábra szerelhető motorok, háromfázisú, ODP


Szűrő
Bázis: RG , Burkolat: Nyisd ki , Ház típusa: ODP , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 145T , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , IP besorolás: 22/23 , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: Lábba szerelt , Pólusok száma: 04 , Teljes hossz: 16.37 " , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 7/8 "" , Hővédelem: Automatikus/Kézi KI
StílusModellNem terhelő áramerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
EBM3154T
----3 tel---€2,883.02
A
EBM3157T
----3 tel---€3,289.65
B
EBM3311T
-20.4-19.4/9.7-7.5379C1770€6,268.61
A
EBM3116T
1.02 erősítők3.3-3/1.515.8 LB-FT1370B1765€2,597.45
C
BM3116
1.1 erősítők3.7-3.4/1.711.8 LB-FT1370N1725€2,228.51
A
EBM3211T
2.43 erősítők8.5-8.4/4.237.4 LB-FT3374B1765€4,036.67
A
EBM3218T
3.2 erősítők13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A1750€4,988.16
A
EBM3248T
3.2 erősítők13.6-12.8/6.452 LB-FT5381A1750€4,286.83
B
EBM3313T
5.51 erősítők26-25/12.586.2 LB-FT10382B1770€7,862.04
B
EBM2513T
7.27 erősítők37.4-35.4/17.7171 LB-FT15386B1765€10,414.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?