Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FJ3057-06-1012S Női elforgatható tömlő szerelvény 12 kötőjel | AC4FAW 2ZJD8

EATON FJ3057-06-1012S női forgó tömlőszerelvény 12 kötőjel

Raktáron
Tétel: AC4FAW Típus: FJ3057-06-1012SKereszthivatkozás: 2ZJD8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€139.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői elforgatható tömlő szerelvény
Dash méret12
Tömlő belül Dia.0.63 "
Tömlő kívül Dia.0.98 "
AnyagAcél
Max. Munkahelyi nyomás500 PSI
Min. Burst nyomás2000 PSI
Hűtőközeg típusa134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 és R404A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8708998180
Származási országUS

Termék részletek:

    • Női szál (hüvelyk) (7 / 8-14)

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Ár
EATON FJ3057-01-0606S női forgótömlő szerelvény 6 kötőjel | AC4FAQ 2ZJD3 FJ3057-01-0606S60.31 "0.58 "€53.71
EATON FJ3057-02-0608S Női elforgatható tömlő szerelvény 8 kötőjel | AC4FAR 2ZJD4 FJ3057-02-0608S80.41 "0.7 "€74.44
EATON FJ3057-03-0808S Női elforgatható tömlő szerelvény 8 kötőjel | AC4FAT 2ZJD5 FJ3057-03-0808S80.41 "0.7 "€61.08
EATON FJ3057-04-0810S női forgó tömlő szerelvény 10 kötőjel | AC4FAU 2ZJD6 FJ3057-04-0810S100.5 "0.78 "€68.75
EATON FJ3057-05-1010S női forgó tömlő szerelvény 10 kötőjel | AC4FAV 2ZJD7 FJ3057-05-1010S100.5 "0.78 "€83.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FJ3057-06-1012S női forgó tömlőszerelvény 12 kötőjel
€139.39 /Mértékegység