EBERBACH Nagy teljesítményű kölcsönös rázógépek


Szűrő
Hz: 50/60 , Stroke: 1.5 " , Típus: Digitális
StílusModellFeszültségKapacitásSebességbefejezMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
E5903.HD
-----€13,744.50
A
E5903.HD.25
-----€14,067.90
B
E5903.HDP.25
115V500 lbs.60-250 osc / percErõs bevonattal38 "€32,340.00
C
E5903.SS
115V100 lbs.60-240 osc / percRozsdamentes acél11 "€12,936.00
B
E5903.HDP
115V500 lbs.60-250 osc / percErõs bevonattal38 "€68,736.94
D
E5902.HD.SS
115V250 lbs.2 sebesség 160 -240 osc / percRozsdamentes acél10 "€13,259.40
E
E5900
115V100 lbs.60-240 osc / percErõs bevonattal11 "€12,012.00
E
E5900.SS
115V100 lbs.60-240 osc / percRozsdamentes acél11 "€12,127.50
F
E5902.HD
115V250 lbs.2 sebesség 160 -240 osc / percErõs bevonattal10 "€30,916.35
A
E5903
115V100 lbs.60-240 osc / percErõs bevonattal11 "€13,860.00
F
E5902.HD.25
230V250 lbs.2 sebesség 160 -240 osc / percErõs bevonattal10 "€31,527.34
E
E5900.25
230V100 lbs.60-240 osc / percErõs bevonattal11 "€16,496.87
A
E5903.25
230V100 lbs.60-240 osc / percErõs bevonattal11 "€18,940.84
A
E5903.25.SS
230V100 lbs.60-240 osc / percRozsdamentes acél11 "€13,259.40

Nagy teljesítményű kölcsönös rázógépek

Az Eberbach nagy teljesítményű, kölcsönös rázógépeket a vegyi anyagok folyamatos oda-vissza mozgatására tervezték. A porszórt rozsdamentes acélszerkezet legfeljebb 500 font teherbírást képes elviselni. Ezeket a rázógépeket 115 vagy 230 VAC-os motor hajtja, amely percenként maximálisan 240 rezgéssel képes lengeni. Egyes modellek DC sebességszabályozással, digitális fordulatszámmérővel és visszaszámlálóval rendelkeznek a kívánt működéshez. Ezeknek a rázógépeknek 1-1 / 2 hüvelykes vízszintes lökete van az erőteljes rázáshoz. Válasszon a sokféle rázógép közül, amelyek 10, 11 és 38 hüvelyk magasságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?