EATON FAZ-B2/1N kiegészítő védő semleges, 240 V, 2 A, 15 kA megszakítás, 1 pólus, 3-5X /n kioldás | BH9HZY

EATON FAZ-B2/1N Supplementary Protector With Neutral, 240 V, 2 A, 15 kA Interrupt, 1 Pole, 3-5X /n Trip

Tétel: BH9HZY Modell: FAZ-B2/1N
€469.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON FAZ-B30/3 szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 480Y/277 VAC, 30 A, 15 kA megszakítás | BH9JBU FAZ-B30 / 3€123.06
EATON FAZ-B32/3 szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 480Y/277 VAC, 32 A, 15 kA megszakítás | BH9JCM FAZ-B32 / 3€123.06
EATON FAZ-C0.5/2-NA szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 277/480 V, 0.5 A, 14 kA megszakítás | BH9JJU FAZ-C0.5 / 2-NA€182.43
EATON FAZ-C0.5/1-NA-SP szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 277/480 VAC, 0.5 A | BH9JKA FAZ-C0.5 / 1-NA-SP€91.97
EATON FAZ-C10/1-NA-DC-SP szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 125 VDC, 10 A, 1 pólus | BH9JKK FAZ-C10 / 1-NA-DC-SP€293.79
ajánlatkérés
EATON FAZ-C10/2-NA-DC szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 125 VDC, 10 A, 2 pólus | BH9JKV FAZ-C10 / 2-NA-DC€616.77
ajánlatkérés
EATON FAZ-C13/1N áramkorlátozó kiegészítő védő, 240 V, 13 A, 15 kA megszakítás, 1 pólus | BH9JMK FAZ-C13 / 1N€274.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FAZ-B2/1N Supplementary Protector With Neutral, 240 V, 2 A, 15 kA Interrupt, 1 Pole, 3-5X /n Trip
€469.81 /Mértékegység