Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FAZ-C16/3-NA miniatűr megszakító, 16 A, C-görbe, 3 pólusú, 277 / 480 V | AF6MHZ 19YG65

EATON FAZ-C16/3-NA miniatűr megszakító, 16 A, C-görbe, 3 pólusú, 277 / 480 V

Raktáron
Tétel: AF6MHZ Modell: FAZ-C16/3-NAKereszthivatkozás: 19YG65

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€270.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők16
Görbe típusaC
DC feszültség besorolása48/96 VDC
Mélység2.25 "
EAN4015081021260
Keret méret40A
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret6 AWG
Min. Vezetékméret18 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség2.09 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.49
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)7.54
HS-kód8536200040

Termék részletek:

    • Az Eaton FAZ-C16/3-NA egy UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező C-görbe miniatűr megszakító, amelyet olyan alkalmazásokban használnak, amelyek közepes szintű bekapcsolási áramot igényelnek, például kis transzformátorok, pilótaeszközök, vezérlőáramkörök és tekercsek. Maximális megszakítási kapacitása 10 kAIC, és 16 amperes árammal, valamint 277/480 VAC és 48/96 VDC névleges feszültséggel működik.
    • Ez a 3 pólusú Eaton miniatűr megszakító 18 AWG és 6 AWG közötti méretű réz- vagy alumíniumhuzalokhoz használható. Termikus mágneses kioldóegységekkel rendelkezik a túláramvédelem érdekében.
    • Az Eaton FAZ sorozatú megszakítót különféle ipari és csúcskategóriás kereskedelmi alkalmazásokhoz tervezték túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem céljából.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkGörbe típusaDC feszültség besorolásaMélységPólusok számaSzélességÁr
EATON FAZ-C20/2-NA miniatűr megszakító, 20 A, C-görbe, 2 pólusú, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C25/2-NA miniatűr megszakító 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C30/2-NA miniatűr megszakító 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C32/2-NA miniatűr megszakító, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€182.43
EATON FAZ-C1/1-NA-SP miniatűr megszakító, C-görbe, 1 A, 277 / 480 VAC, füles | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€91.97
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Miniatűr megszakító, 2 A, C görbe, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€91.97
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniatűr megszakító, C-görbe, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€91.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FAZ-C16/3-NA miniatűr megszakító, 16 A, C-görbe, 3 pólusú, 277 / 480 V
€270.27 /Mértékegység