BUSSMANN LPN-RK SP sorozatú RK1 osztályú biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 250 VAC , DC feszültség névleges: 250 VDC , Átmérő: 0.56 " , Megszakítási besorolás: 300kA , Hossz: 2" , Mfr. Sorozat: LPN-RK_SP , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Ipari biztosítékok , Feszültség (AC): 250 VAC
StílusModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaFelmondás típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
LPN-RK-3 / 10SP
Patron300mAAlacsony csúcsLassú fújásCsipesz€84.54
B
LPN-RK-110SP-TP
Patron penge110AAlacsony csúcsLassú fújásKés él€450.44
C
LPN-RK-80SP-TP
Patron penge80AAlacsony csúcsLassú fújásKés él€187.60
B
LPN-RK-125SP-TP
Patron penge125AAlacsony csúcsLassú fújásKés él€397.84
D
LPN-RK-70SP-TP
Patronpengék biztosítékai70AALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásKés él€187.60
B
LPN-RK-150SP-TP
Patronpengék biztosítékai150AALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásKés él€397.84
B
LPN-RK-200SP-TP
Patronpengék biztosítékai200AALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásKés él€397.84
D
LPN-RK-100SP-TP
Patronpengék biztosítékai100AALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásKés él€187.60
E
LPN-RK-4 / 10SP
Patron biztosítékok400mAALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásCsipesz€20.00
F
LPN-RK-2-1 / 4SP
Patron biztosítékok2.25AALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásCsipesz€20.00
E
LPN-RK-2 / 10SP
Patron biztosítékok200mAALACSONY CSÚCSIdőkésleltetés / Lassú fújásCsipesz€20.00

LPN-RK SP sorozatú RK1 osztályú biztosítékok

A Bussmann LPN-RK SP sorozat RK1 osztályú biztosítékait nagy elosztótáblákban, teljesítménypanelekben és motorvezérlő központokban használják, hogy megvédjék az elektromos egységeket a sérülésektől. A pengevég x pengevég csatlakozásokkal rendelkeznek a fokozott védelem érdekében. Ezek a biztosítékok 300 kAIC megszakítási névleges teljesítményt kínálnak 250 V AC feszültségnél és 100 kAIC 250 V DC feszültségnél, és a szerkezeti merevség érdekében a kazettás pengetesttel rendelkeznek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?