Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FAZ-C32/2-NA miniatűr megszakító, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33

EATON FAZ-C32/2-NA miniatűr megszakító, 32 A, 2 P

Raktáron
Tétel: AF6KUH Modell: FAZ-C32/2-NAKereszthivatkozás: 19YG33
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
€370.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők32
Görbe típusaC
DC feszültség besorolása48/96 VDC
Mélység1.5 "
Keret méret40A
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret6 AWG
Min. Vezetékméret18 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség1.39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.42
Hajó magassága (cm)18.11
Hajó hossza (cm)12.12
Hajószélesség (cm)9.37
HS-kód8536200040

Termék részletek:

    • FAZ-NA miniatűr megszakító C görbe kioldással, amely optimális és hatékony védelmet nyújt az elágazó és vezérlő áramkörök számára
    • UL 489, CSA C22.2 5. sz., IEC 60947-2, 10 kA szakító képesség biztosítására
    • Az áramkorlátozó kialakítás lehetővé teszi a rövidzárlat gyors megszakítását az áteresztő energia csökkentése érdekében, amely károsíthatja az áramkört
    • Kioldás nélküli mechanizmus biztosítja, hogy a megszakítót ne lehessen legyőzni, miközben a fogantyút BE állásban tartja
    • DIN-sínre szerelhető berendezés IP20 besorolású füles sorkapcsokkal, hogy megvédje az ujjait és a kéz hátát az áramütéstől

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkGörbe típusaDC feszültség besorolásaMélységPólusok számaSzélességÁr
EATON FAZ-C20/2-NA miniatűr megszakító, 20 A, C-görbe, 2 pólusú, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€335.88
EATON FAZ-C25/2-NA miniatűr megszakító 25a C Curve 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€329.11
EATON FAZ-C30/2-NA miniatűr megszakító 30a C Curve 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€338.20
EATON FAZ-C1/1-NA-SP miniatűr megszakító, C-görbe, 1 A, 277 / 480 VAC, füles | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€155.90
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Miniatűr megszakító, 2 A, C görbe, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€165.61
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Miniatűr megszakító, C-görbe, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€189.69
EATON FAZ-C4/1-NA-SP miniatűr megszakító, 4 A, C görbe | AF6MDU 19YF84 FAZ-C4 / 1-NA-SP4C48 VDC1"10.71 "€210.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FAZ-C32/2-NA miniatűr megszakító, 32 A, 2 P
€370.77 /Mértékegység