Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON E50SA E50 Nema nagy teherbírású dugaszolható végálláskapcsoló, 10A 12 Vac, 1A 125 V DC, 1No-1Nc | BJ3ABK 49A973

EATON E50SA E50 Nema nagy teljesítményű dugaszolható végálláskapcsoló, 10A 12 Vac-nál, 1A 125 V DC-nél, 1 No-1 Nc

Raktáron
Tétel: BJ3ABK Modell: E50SAKereszthivatkozás: 49A973
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
€111.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLimit kapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.26

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON E50ALH1 E50 Nema nagy teherbírású dugaszolható végálláskapcsoló, csavaros sorkapcsok, 10A 240 Vac, 1A 125 V DC | BJ2ZHP E50ALH1€711.17
ajánlatkérés
EATON E50AH1RFY1 E50 Nema nagy teherbírású dugaszolható végálláskapcsoló, csavaros sorkapcsok, 10A 240 Vac-nál, 1A 250 Vdc-nél | BJ2ZHR E50AH1RFY1€622.55
ajánlatkérés
EATON E50AL16P20 E50 Nagy teherbírású, gyárilag lezárt 6P+ végálláskapcsoló, 20Ft. Kábel, 10A 240 Vac | BJ2ZHT E50AL16P20€776.58
ajánlatkérés
EATON E50ALL16P E50 Nagy teherbírású, gyárilag lezárt 6P+ végálláskapcsoló, 8Ft.Kábel, 10Aat240 Vac, 1Aat125 Vdc | BJ2ZHV E50ALL16P€694.28
ajánlatkérés
EATON E50ALH16P E50 Nagy teherbírású, gyárilag lezárt 6P+ végálláskapcsoló, 8Ft.Kábel, 10A 240 Vac-nál, 1A 125 Vdc-nél | BJ2ZHW E50ALH16P€789.24
ajánlatkérés
EATON E50ALR16P12 E50 Nagy teherbírású, gyárilag lezárt 6P+ végálláskapcsoló, 12Ft.Kábel, 10Aat240 Vac, 1Aat125 Vdc | BJ2ZHY E50ALR16P12€711.17
ajánlatkérés
EATON E50ALM16P20 E50 Nagy teherbírású, gyárilag lezárt 6P+ végálláskapcsoló, 20 Ft.Kábel, 10Aat240 Vac, 1Aat125 Vdc | BJ2ZHZ E50ALM16P20€898.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON E50SA E50 Nema nagy teljesítményű dugaszolható végálláskapcsoló, 10A 12 Vac-nál, 1A 125 V DC-nél, 1 No-1 Nc
€111.20 /Mértékegység