Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3LX12 csatlakozó anya 1-1 / 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD2AAY

APPROVED VENDOR 3LX12 csatlakozóaljzat 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD2AAY Modell: 3LX12
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
€88.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaNői csatlakozó x MNPT
Csatoló mérete1.5 "
Csatolás típusaB
Max. Nyomás250 psi
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LW95 csatlakozóaljzat, 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC9ZXL 3 LW951"250 psi1"€62.61
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 3LX29 Csatlakozó anya 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD2ABR 3LX292"250 psi2"€102.35
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 3LX45 csatlakozó anya 3 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD2ACJ 3LX453"125 psi3"€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX12 csatlakozóaljzat 1-1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€88.11 /Mértékegység