Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON CE15MN3A IEC Contactor, 105A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 105A, Frame M, 160 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp | BJ8HCE

EATON CE15MN3A IEC kontaktor, 105A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 105A, M keret, 160 mm, 50-60 Hz, 10 LE

Raktáron
Tétel: BJ8HCE Modell: CE15MN3A
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
€1,872.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6225
Hajó magassága (cm)18.21
Hajó hossza (cm)15.09
Hajószélesség (cm)10.36

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON XTCE300DCM22A IEC kontaktor, 300A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 300A, M keret, 160 Mm | BH8XYT XTCE300DCM22A€14,535.26
ajánlatkérés
EATON XTCE400M22TD IEC kontaktor, 400A, 24-48 Vdc, 2No-2Nc, 400A, M keret, 160 mm, 125, 150, 300 | BH8XYU XTCE400M22TD€7,432.72
ajánlatkérés
EATON XTCE500M22A IEC kontaktor, 500A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500A, M keret, 160 mm | BH8XYZ XTCE500M22A-
ajánlatkérés
EATON XTCE400M22A IEC kontaktor, 400A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 400A, M keret, 160 mm | BH8XZA XTCE400M22A-
ajánlatkérés
EATON XTCE500M22Y IEC kontaktor, 500A, 48 Vac 40 Hz, 110 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500A, M keret, 160 mm | BH8XZB XTCE500M22Y€14,557.26
ajánlatkérés
EATON XTCE400M22Y IEC kontaktor, 400A, 48 Vac 40 Hz, 110 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 400A, M keret, 160 mm | BH8XZD XTCE400M22Y€8,195.80
ajánlatkérés
EATON XTCE600DCM22A IEC kontaktor, 600A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 600A, M keret, 160 Mm | BH8XZE XTCE600DCM22A€29,143.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CE15MN3A IEC kontaktor, 105A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 105A, M keret, 160 mm, 50-60 Hz, 10 LE
€1,872.79 /Mértékegység