KRYTOX NRT 8906 sorozatú nem reaktív zsírok


Szűrő
Alapolaj: Szintetikus , osztály/osztályzat: NLGI 2. fokozat , Szín: fehér , Zsírsűrítő: PTFE
StílusModellkonténer típusKonténer méreteFajsúlyMax. Működési hőmérsékletMin. Működési hőmérsékletViszkozitás @ 100 ° CViszkozitás @ 40 ° CÁr (ÁFA nélkül)
A
NRT 8906
Patron0.8kg1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€1,600.43
B
NRT 8906
Cső2 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€163.78
B
NRT 8906
Cső8 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€562.37

NRT 8906 sorozatú nem reaktív zsírok

A Krytox NRT 8906 sorozatú nem reaktív zsírokat a kritikus alkatrészek kenésére használják, beleértve a csapágyakat, szelepeket, O-gyűrűket, tömítéseket és csatlakozókat, biztosítva a zökkenőmentes működést és csökkentve a kopást. A repülőgépiparban, az autóiparban, az elektronikában és a vegyi feldolgozásban használják őket. Ezek a zsírok természetükben nem reaktívak, és ellenállnak a vegyszereknek, az oxigénnek és a sugárzásnak. Ezenkívül kiváló súrlódáscsökkentést kínálnak, megelőzik a berendezés meghibásodását és meghosszabbítják az élettartamot. Sokoldalúságuk és megbízhatóságuk előnyben részesített választássá teszi őket olyan igényes alkalmazásokhoz, amelyek hosszan tartó és hatékony kenést igényelnek. Ezek a zsírok PTFE sűrítőanyagot tartalmaznak, hogy meghosszabbítsák a berendezés élettartamát azáltal, hogy kiváló kenést biztosítanak, csökkentik a súrlódást és minimalizálják a mechanikai alkatrészek kopását. 88 és 750 °F közötti hőmérsékletnek ellenállnak. Ezek a zsírok csomagoláshoz és adagoláshoz tervezett patronokat/csöveket kínálnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?