Ipari mezőgazdasági teljesítményű motorok, egyfázisú, TEFC 115-208/230V, merev alap
LEESON
További információ
Modell számM009086.00
A motor tengelyének forgásaCCW
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Teljes hossz12 9 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok. F
Hz60 Hz
Motor hővédelmeKézikönyv
Motor tengely kialakításaKulcsos
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motoros alkalmazásFarm Duty
Hossz kevesebb tengely10 5 / 8 "
HP1/2
Teljes terhelésű erősítők7.8 / 3.7-3.9A
Keret anyagHengerelt acél
Keret56
befejezZománc
CsapágyakLabda
Adattábla fordulat / perc1725
TételFarm Duty Motor
Névleges hatékonyság68%
Feszültség115/208-230V AC
A tengely hossza1 7 / 8 "
Tengely Dia.5 / 8 "
Szolgáltatási tényező1.15
Fázis1
MotortervezésKondenzátor-Start