Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON C30CNE20A0 Nema mechanikusan tartható világítási mágneskapcsoló, nyitott, 2 érintkező nélkül, 30A, C30, 120V | BJ8BPL

EATON C30CNE20A0 Nema mechanikusan tartható világítási kontaktor, nyitott, 2 érintkező nélkül, 30A, C30, 120V

Raktáron
Tétel: BJ8BPL Típus: C30CNE20A0

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€663.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágítási kontaktor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)9.8
Hajó hossza (cm)18.77
Hajószélesség (cm)10.62

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON C30CNE04A0 C30Cn mechanikusan tartható világítási mágneskapcsoló, 30 A, 1 sz., 4 Nc, 30 A, négypólusú | BJ8BNZ C30CNE04A0€1,734.66
ajánlatkérés
EATON C30CNE11A0 C30Cn mechanikusan tartható világítási kontaktor, 30 A, 1 sz., 1 nem 1Nc, 30 A, kétpólusú | BJ8BPE C30CNE11A0€1,234.53
ajánlatkérés
EATON C30CNE08A0 C30Cn mechanikusan tartható világítási mágneskapcsoló, 30 A, 1 No, 0 No-8Nc, 30 A, Nyolcpólusú | BJ8BPJ C30CNE08A0€2,762.36
ajánlatkérés
EATON C30CNE20B0 C30Cn mechanikusan tartható világítási mágneskapcsoló, 30 A, 1 sz., 2 sz., 30 A, kétpólusú | BJ8BPK C30CNE20B0-
ajánlatkérés
EATON C30CNE20C0 C30Cn mechanikusan tartható világítási mágneskapcsoló, 30 A, 1 sz., 2 sz., 30 A, kétpólusú | BJ8BPN C30CNE20C0€1,234.53
ajánlatkérés
EATON C30CNE20E0 C30Cn mechanikusan tartható világítási mágneskapcsoló, 30 A, 200-208 V 60 Hz tekercs, 2 sz., 30 A | BJ8BPP C30CNE20E0€1,234.53
ajánlatkérés
EATON C30CNE22A0 C30Cn mechanikusan tartható világítási mágneskapcsoló, 30 A, 1 No, 2 No-2 Nc, 30 A, négypólusú | BJ8BPQ C30CNE22A0€1,734.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON C30CNE20A0 Nema mechanikusan tartható világítási kontaktor, nyitott, 2 érintkező nélkül, 30A, C30, 120V
€663.36 /Mértékegység