MORSE DRUM 81-es sorozat dobfelderítői


A Morse Drum 81 sorozatú dobfigyelők a dobok mozgatására vagy palettázására alkalmasak. Alkalmasak raktárakban és gyártóüzemekben.

Szűrő
Kapacitás: 800 lbs. , dob átm.: 22 "hogy 23.5" , Dob mérete: 55 gal. , Dob típusa: Peremes , Befejez: Bead Blast , Fokozat: Grade 304 , Magasság: 47.25 " , Hossz: 34 "hogy 36" , Raklap mérete: 6" , Szikraálló: Igen , Kerék anyaga: poliolefin
StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
81
Szénacél€2,611.89
B
81-SS
Rozsdamentes acél€7,050.12
A
81M
Acél-
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A Morse Drum 81 sorozatú dobfigyelők képesek kezelni a peremes acél, rost és műanyag dobokat.
  • Teherbírásuk 800 font.
  • Ezek a Morse dob hasítók ellensúlyokkal vannak felszerelve a stabilitás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Használhatók-e a dobkezelő berendezések automatikus gyártósorokkal?

Igen, használhatók automata gyártósorokkal vagy szállítószalagokkal.

Ezeket a morzedob-osztókat egyetlen személy kezelheti?

Igen, úgy tervezték, hogy egyetlen személy kezelje őket.

Milyen előnyei vannak a dobkezelő berendezések használatának?

A dobmozgató berendezések használata növeli a munkahely biztonságát, javítja a hatékonyságot, csökkenti a kézi munkát, minimalizálja a termék kiömlését és megakadályozza a dobok károsodását.

Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő spottert?

Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a kezelt dobok típusa és mérete, a súlykapacitás követelményei, a manőverezhetőség és a helykorlátozás.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?